Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Untersuchungsliege Stahlrohr Kopfteil verstellbar, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Untersuchungsliege Stahlrohr Kopfteil verstellbar, schwarz
Untersuchungsliege Stahlrohr Kopfteil verstellbar, schwarz
Untersuchungsliege Stahlrohr Kopfteil verstellbar, schwarz
Untersuchungsliege Stahlrohr Kopfteil verstellbar, schwarz
Untersuchungsliege Stahlrohr Kopfteil verstellbar, schwarz
Artikel-Nr.:
     C806-6001018s
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     6001018s
EAN/GTIN:
     4250108801870
Suchbegriffe:
Behandlungs-Liege
Behandlungsliege
Notfallliege
Praxisliege
In Erste-Hilfe-Räumen in Betrieben sind gemäß ASR A4.3 Untersuchungs- und Massageliegen bereitzuhalten. - Liegefläche: 2.000 x 700 mm, Liegehöhe: 650 mm, Trägerplatte: 22 mm - Mit Belüftungsbohrungen, hochbelastbar, formaldehydfrei. Polster aus Qualitäts-Schaumstoff, 40 mm stark - Polsterbezug gewebeverstärktes Kunstleder, strapazierfähig, pflegeleicht, schmutzabweisend - Mehrstufig verstellbares Kopfteil, Fußteil starr - Rahmenkonstruktion aus Stahlrohr-Vierkantprofilen, stabil und belastbar, elektrostatisch weiß pulverbeschichtet - Im Rahmen integrierte Abrollvorrichtung für Ärztekrepp
Weitere Suchbegriffe: Ruheliege, Ruheraumliege, Untersuchungsliege, behandlungsliege schwarz, behandlungsliege, söhngen ruheliege, Einrichtung, Ausstattung, Sanitätsraum, Sanitätsliege, Aluminium
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 317,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,63*
€ 418,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,76*
€ 417,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,22*
€ 409,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,29*
€ 403,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,40*
€ 377,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
6001131
ab € 10,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.