Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Pflegebedarf, Sanitätshausartikel
>
Liegen, Betten, Zubehör
>
Untersuchungsliege
>
Artikel
Ruheraumliege Stahlrohr Kopf-u.Fußteil verst.,natur
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C806-6001127n
Hersteller:
Söhngen
Herst.-Nr.:
6001127n
EAN/GTIN:
4250108812104
Suchbegriffe:
Behandlungs-Liege
Behandlungsliege
Notfallliege
Praxisliege
Ruheraumliegen: Gemäß Arbeitstätten-Regel ASR A4.2 müssen für schwangere Frauen oder stillende Mütter Einrichtungen zum Hinlegen und Ausruhen in unmittelbarer Nähe in einer Anzahl vorhanden sein, die eine jederzeitige Nutzbarkeit sicherstellen. - Liegefläche: 2.000 x 700 mm, Liegehöhe: 500 mm, Trägerplatte: 22 mm - Mit Belüftungsbohrungen, hochbelastbar, formaldehydfrei. Polster aus Qualitäts-Schaumstoff, 40 mm stark - Polsterbezug gewebeverstärktes Kunstleder, strapazierfähig, pflegeleicht, schmutzabweisend - Mehrstufig verstellbares Kopf- und Fußteil - Rahmenkonstruktion aus Stahlrohr-Vierkantprofilen, stabil und belastbar, elektrostatisch weiß pulverbeschichtet - Im Rahmen integrierte Abrollvorrichtung für Ärztekrepp
... >
Erste Hilfe
>
Sanitätsliegen
>
Ruheraumliegen
Weitere Suchbegriffe:
Ruheliege
,
Ruheraumliege
,
Untersuchungsliege
,
söhngen ruheliege
,
behandlungsliege
,
untersuchungsliege höhe 50cm
,
Einrichtung
,
Ausstattung
,
Sanitätsraum
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 357,09*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,94*
€ 483,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,35*
€ 475,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,06*
€ 458,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,09*
€ 424,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Auflage für Sanitätsliege Planengewebe-hochfest
Söhngen
6001013
ab € 34,35*
Zubehör
Nackenstütze für Ruheraum- u. Untersuchungsliegen schwarz
Söhngen
6001501s
ab € 18,29*
Zubehör
Öko-Krepp 50 m x 55 cm
Söhngen
6001131
ab € 10,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen