Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruheraumliege Stahlrohr Kopf-u.Fußteil verst.,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ruheraumliege Stahlrohr Kopf-u.Fußteil verst.,schwarz
Ruheraumliege Stahlrohr Kopf-u.Fußteil verst.,schwarz
Ruheraumliege Stahlrohr Kopf-u.Fußteil verst.,schwarz
Ruheraumliege Stahlrohr Kopf-u.Fußteil verst.,schwarz
Ruheraumliege Stahlrohr Kopf-u.Fußteil verst.,schwarz
Ruheraumliege Stahlrohr Kopf-u.Fußteil verst.,schwarz
Ruheraumliege Stahlrohr Kopf-u.Fußteil verst.,schwarz
Artikel-Nr.:
     C806-6001127s
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     6001127s
EAN/GTIN:
     4250108801948
Suchbegriffe:
Behandlungs-Liege
Behandlungsliege
Notfallliege
Praxisliege
Ruheraumliegen: Gemäß Arbeitstätten-Regel ASR A4.2 müssen für schwangere Frauen oder stillende Mütter Einrichtungen zum Hinlegen und Ausruhen in unmittelbarer Nähe in einer Anzahl vorhanden sein, die eine jederzeitige Nutzbarkeit sicherstellen. - Liegefläche: 2.000 x 700 mm, Liegehöhe: 500 mm, Trägerplatte: 22 mm - Mit Belüftungsbohrungen, hochbelastbar, formaldehydfrei. Polster aus Qualitäts-Schaumstoff, 40 mm stark - Polsterbezug gewebeverstärktes Kunstleder, strapazierfähig, pflegeleicht, schmutzabweisend - Mehrstufig verstellbares Kopf- und Fußteil - Rahmenkonstruktion aus Stahlrohr-Vierkantprofilen, stabil und belastbar, elektrostatisch weiß pulverbeschichtet - Im Rahmen integrierte Abrollvorrichtung für Ärztekrepp
Weitere Suchbegriffe: Ruheliege, Ruheraumliege, Untersuchungsliege, söhngen ruheliege, behandlungsliege, Einrichtung, Ausstattung, Sanitätsraum
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 324,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,33*
€ 431,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,93*
€ 430,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 361,44*
€ 430,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,92*
€ 421,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,20*
€ 416,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,48*
€ 386,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
6001013
ab € 34,37*
Zubehör
Söhngen
6001501s
ab € 18,25*
Zubehör
Söhngen
6001131
ab € 10,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.