Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Memo-Album Moni, fur 200 Fotos im Format 10x15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00001925
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00001925
EAN/GTIN:
     4007249019257
Suchbegriffe:
Baby-Album
Babyalben
Babyalbum
Foto-Album
Das im typischen Madchen-Rosa gehaltene Album ladt frischgebackene Eltern zum Eintragen besonderer Momente und Talente Ihres kleinen Sonnenscheines ein. Fur eine personliche Note sorgt der Einband, welcher Platz fur ein Foto Ihres Lieblings bietet. - fur den ersten Eindruck: im Albumcover integrierte Einstecktasche mit Platz fur ein Foto – zur individuellen Gestaltung oder zur thematischen Zuordnung - mit einem Memo-Album archivieren Sie Ihre Fotos ubersichtlich und schnell und haben Platz fur kurze Anekdoten- pro Bild steht ein liniertes Beschriftungsfeld am Innenrand zur Verfugung, so dass wichtige Daten und Anekdoten zum Foto eingetragen werden konnen - das Memofeld sorgt fur einen noch schnelleren Uberblick in Ihrer Fotoarchivierung, indem es mit wichtigen Fakten und Daten befullt wird - gestalten Sie diese Zeilen individuell mit netten Spruchen oder kleinen Geschichten - Bilder einfach seitlich in die Einstecktaschen schieben - je Foto eine Folie: bester Schutz vor Verschmutzungen, Fingerabdrucken und Knicken - laminierter Kunstdruck: widerstandsfahiger, langlebiger Einband, der sich leicht abwischen lasst Lieferumfang: - 1 Memo-Album Moni
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
555.5 g
Hohe:
5 cm
Lange:
22.5 cm
Breite:
22 cm
Bildformat/Maximale Fotoanzahl:
10 x 15 cm / 200
Farbton:
Bunt
Ausfuhrung:
Memo-Album mit Beschriftungsfeld
Seitenanzahl:
100
Albumformat:
22,5 x 22 cm
Design/Motiv:
Moni
Einband:
Kunstdruck (Laminiert)
Bestuckungsart:
Einstecken von der Seite
Ausstanzung (Bildgrose Tasche):
11 x 11
Ausstanzung (Bildgrose sichtbar):
9 x 9
Farbe:
Bunt
Themenbereich:
Baby
Seitenfarbe:
Weis
Weitere Suchbegriffe: Foto-Ringbuch, Fotoalbum, Fotoringbuch, Photo-Album, Photoalbum, foto ringbuch, Einsteckalbum, Baby, Babytagebuch, Baby-Tagebuch, Kinderalbum, Taufalbum, Babybuch, Kinder, Bilderalbum, Einsteckfotoalbum
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00090115
ab € 7,01*
Ähnlich
Hama
00090111
ab € 10,63*
Ähnlich
Hama
00002173
ab € 12,02*
Ähnlich
Hama
00007299
ab € 8,30*
Ähnlich
Hama
00007168
ab € 5,13*
Ähnlich
Hama
00007171
ab € 5,12*
Ähnlich
Hama
00007170
ab € 5,11*
Ähnlich
Hama
00007108
ab € 4,97*
Ähnlich
Hama
00007103
ab € 3,79*
Ähnlich
Hama
00007242
ab € 7,35*
Ähnlich
Hama
00007238
ab € 7,29*
Ähnlich
Hama
00002220
ab € 7,71*
Ähnlich
Hama
00002219
ab € 7,76*
Ähnlich
Hama
00106255
ab € 7,16*
Ähnlich
Hama
00106252
ab € 7,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.