Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Spiral-Album Fine Art, 36x32 cm, 50 schwarze Seiten, Kreide


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00002109
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00002109
EAN/GTIN:
     4007249021090
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
- fur den ersten Eindruck: im Albumcover integrierte Einstecktasche mit Platz fur ein Foto – zur individuellen Gestaltung oder zur thematischen Zuordnung - bleibender Eindruck: Das Cover aus Strukturpapier ist haptisch und optisch ansprechend - genau angepasste Spiralbindung: schafft genugend Platz fur Fotos und Co., ohne dass sich der Deckel anhebt - Spiralverschluss an der Innenseite: Die Spirale schliest sich innen an der Cover-Ruckseite, somit konnen keine Albumblatter herausfallen - mit einem Spiral-Album archivieren Sie nicht nur einfach Ihre Fotos, sondern konnen das Album auch kreativ gestalten- mehr als nur Fotos einkleben: Die schwarzen Innenseiten bieten Platz fur jede Menge Anekdoten zu den einzelnen Bildern und andere Erinnerungen wie Tickets, Eintrittskarten, Zeichnungen etc. - das Spiral-Album lasst sich besonders gut als Scrap-Book gestalten - entscheiden Sie selbst, wie viele Fotos Sie auf einer Seite einkleben - die Innenseiten sind voneinander durch weis-transparente Pergaminschutzseiten getrennt: Das erlaubt den Uberblick auf die folgende Seite und schutzt Ihre Fotos und kreativ gestalteten Seiten vor Aneinanderhaften Lieferumfang: - 1 Spiral-Album Fine Art
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
910.64 g
Hohe:
3 cm
Lange:
32 cm
Breite:
36 cm
Bildformat/Maximale Fotoanzahl:
10 x 15 cm / 300
Farbton:
Kreide
Seitenanzahl:
50
Albumformat:
36 x 32 cm
Design/Motiv:
Fine Art
Einband:
Papier
Bestuckungsart:
Einkleben
Ausstanzung (Bildgrose Tasche):
12 x 12
Ausstanzung (Bildgrose sichtbar):
10 x 10
Farbe:
Weis
Themenbereich:
Neutral
Seitenfarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Photo-Album, Photoalbum, hama foto-album, foto album, fotoalbum spiralbindung, Bild, Foto, Album, Spirale, Spiralalbum, Bilderalbum
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00090115
ab € 7,00*
Ähnlich
Hama
00090111
ab € 10,64*
Ähnlich
Hama
00002173
ab € 11,95*
Ähnlich
Hama
00007299
ab € 8,33*
Ähnlich
Hama
00007168
ab € 5,11*
Ähnlich
Hama
00007171
ab € 5,11*
Ähnlich
Hama
00007170
ab € 5,11*
Ähnlich
Hama
00007108
ab € 4,96*
Ähnlich
Hama
00007103
ab € 3,66*
Ähnlich
Hama
00007242
ab € 7,31*
Ähnlich
Hama
00007238
ab € 7,32*
Ähnlich
Hama
00002220
ab € 8,11*
Ähnlich
Hama
00002219
ab € 8,06*
Ähnlich
Hama
00106255
ab € 7,20*
Ähnlich
Hama
00106252
ab € 7,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.