Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Alben
>
Fotoalbum
>
Artikel
Hama Memo-Album Rustico, fur 200 Fotos im Format 10x15 cm, Door Knocker
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00002167
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00002167
EAN/GTIN:
4007249021670
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
- mit einem Memo-Album archivieren Sie Ihre Fotos ubersichtlich und schnell und haben Platz fur kurze Anekdoten- pro Bild steht ein liniertes Beschriftungsfeld am Innenrand zur Verfugung, so dass wichtige Daten und Anekdoten zum Foto eingetragen werden konnen - das Memofeld sorgt fur einen noch schnelleren Uberblick in Ihrer Fotoarchivierung, indem es mit wichtigen Fakten und Daten befullt wird - gestalten Sie diese Zeilen individuell mit netten Spruchen oder kleinen Geschichten - Bilder einfach seitlich in die Einstecktaschen schieben - je Foto eine Folie: bester Schutz vor Verschmutzungen, Fingerabdrucken und Knicken - laminierter Kunstdruck: widerstandsfahiger, langlebiger Einband, der sich leicht abwischen lasst - mit CD-Tasche Lieferumfang: - 1 Memo-Album Rustico
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
577.4 g
Hohe:
5 cm
Lange:
22.5 cm
Breite:
22 cm
Bildformat/Maximale Fotoanzahl:
10 x 15 cm / 200
Farbton:
Bunt
Ausfuhrung:
Memo-Album mit Beschriftungsfeld
Seitenanzahl:
100
Albumformat:
22,5 x 22 cm
Extras:
CD-Tasche
Design/Motiv:
Rustico
Einband:
Kunstdruck (Laminiert)
Bestuckungsart:
Einstecken von der Seite
Farbe:
Bunt
Themenbereich:
Neutral
Seitenfarbe:
Weis
... >
Geschenkartikel, Privatbedarf, Partyartikel
>
Album
>
Fotoalbum
Weitere Suchbegriffe:
Photo-Album
,
Photoalbum
,
hama fotoalbum 100 blätter
,
foto album
,
hama foto-album
,
Einsteckalbum
,
Hochzeit
,
Bilderalbum
,
Einsteckfotoalbum
,
Heirat
,
Ehe
,
Trauung
,
Verlobung
,
Liebe
,
Hochzeitsalbum
,
Verlobungsalbum
,
Hochzeitsbilder
,
Hochzeitsbuch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,97*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama Babytagebuch Baby Feel, 20,5x28 cm, 44 illustrierte Seiten
Hama
00090115
ab € 7,04*
Ähnlich
Hama Buch-Album Baby Feel, 29x32 cm, 60 weise Seiten, 2seitiger Textvorspann
Hama
00090111
ab € 10,61*
Ähnlich
Hama Buch-Album Bernd, 29x32 cm, 50 weise Seiten
Hama
00002173
ab € 11,94*
Ähnlich
Hama Buch-Album Signs, 28x24 cm, 50 weise Seiten, Schwarz
Hama
00007299
ab € 8,30*
Ähnlich
Hama Einsteck-Album London, fur 200 Fotos im Format 9x13 cm, Blau
Hama
00007168
ab € 5,11*
Ähnlich
Hama Einsteck-Album London, fur 200 Fotos im Format 9x13 cm, Braun
Hama
00007171
ab € 5,10*
Ähnlich
Hama Einsteck-Album London, fur 200 Fotos im Format 9x13 cm, Grau
Hama
00007170
ab € 5,10*
Ähnlich
Hama Fotoecken-Spender Aktion, 2x500 Ecken, Doppelpack
Hama
00007108
ab € 4,99*
Ähnlich
Hama Fototape-Spender, 2x500 Tapes, Doppelpack
Hama
00007103
ab € 3,61*
Ähnlich
Hama Jumbo-Album Graphic, 30x30 cm, 80 weise Seiten, Dots
Hama
00007242
ab € 7,34*
Ähnlich
Hama Jumbo-Album Graphic, 30x30 cm, 80 weise Seiten, Stripes
Hama
00007238
ab € 7,30*
Ähnlich
Hama Jumbo-Album La Fleur, 30x30 cm, 100 schwarze Seiten, Weis
Hama
00002220
ab € 8,08*
Ähnlich
Hama Jumbo-Album La Fleur, 30x30 cm, 100 weise Seiten, Schwarz
Hama
00002219
ab € 8,07*
Ähnlich
Hama Jumbo-Album Singo, 30x30 cm, 100 weise Seiten, Aqua
Hama
00106255
ab € 7,18*
Ähnlich
Hama Jumbo-Album Singo, 30x30 cm, 100 weise Seiten, Orange
Hama
00106252
ab € 7,18*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen