Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Memo-Album Skies, fur 200 Fotos im Format 10x15 cm, Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00002238
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00002238
EAN/GTIN:
     4007249022387
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
- glanzvoller Auftritt: Einband-Design in spezieller Hochglanz-Verarbeitung bringt die Cover-Grafik zum Strahlen - mit einem Memo-Album archivieren Sie Ihre Fotos ubersichtlich und schnell und haben Platz fur kurze Anekdoten- pro Bild steht ein liniertes Beschriftungsfeld am Innenrand zur Verfugung, so dass wichtige Daten und Anekdoten zum Foto eingetragen werden konnen - das Memofeld sorgt fur einen noch schnelleren Uberblick in Ihrer Fotoarchivierung, indem es mit wichtigen Fakten und Daten befullt wird - gestalten Sie diese Zeilen individuell mit netten Spruchen oder kleinen Geschichten - Bilder einfach seitlich in die Einstecktaschen schieben - je Foto eine Folie: bester Schutz vor Verschmutzungen, Fingerabdrucken und Knicken - laminierter Kunstdruck: widerstandsfahiger, langlebiger Einband, der sich leicht abwischen lasst - mit CD-Tasche Lieferumfang: - 1 Memo-Album Skies
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
575.6 g
Hohe:
5 cm
Lange:
22 cm
Breite:
22.5 cm
Bildformat/Maximale Fotoanzahl:
10 x 15 cm / 200
Farbton:
Beige
Ausfuhrung:
Memo-Album mit Beschriftungsfeld
Seitenanzahl:
100
Albumformat:
22,5 x 22 cm
Extras:
CD-Tasche
Design/Motiv:
Skies
Einband:
Kunstdruck (Laminiert)
Bestuckungsart:
Einstecken von der Seite
Farbe:
Beige
Themenbereich:
Neutral
Seitenfarbe:
Weis
Weitere Suchbegriffe: Photo-Album, Photoalbum, hama fotoalbum 100 blätter, foto album, hama foto-album, Einsteckalbum, Bilderalbum, Einsteckfotoalbum
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00090115
ab € 6,99*
Ähnlich
Hama
00090111
ab € 10,67*
Ähnlich
Hama
00002173
ab € 12,01*
Ähnlich
Hama
00007299
ab € 8,35*
Ähnlich
Hama
00007168
ab € 5,14*
Ähnlich
Hama
00007171
ab € 5,10*
Ähnlich
Hama
00007170
ab € 5,14*
Ähnlich
Hama
00007108
ab € 4,96*
Ähnlich
Hama
00007103
ab € 3,60*
Ähnlich
Hama
00002697
ab € 8,09*
Ähnlich
Hama
00007242
ab € 7,33*
Ähnlich
Hama
00007238
ab € 7,33*
Ähnlich
Hama
00002220
ab € 8,14*
Ähnlich
Hama
00002219
ab € 8,02*
Ähnlich
Hama
00106255
ab € 7,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.