Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Jumbo-Album Skies, 30x30 cm, 60 weise Seiten, Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00002336
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00002336
EAN/GTIN:
     4007249023360
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Dekoratives Geschenk gesucht? Das Jumbo-Album Skies bietet auf 60 Seiten kreativen Raum, um Ihre Sternchenbilder optimal in Szene zu setzen, und strahlt dabei mit einem umwerfenden Design in jedem Zuhause. - klassische Buchoptik: verleiht einen eleganten, zeitlosen Touch - glanzvoller Auftritt: Einband-Design in spezieller Hochglanz-Verarbeitung bringt die Cover-Grafik zum Strahlen - mit einem Jumbo-Album archivieren Sie nicht nur einfach Ihre Fotos, sondern konnen das Album auch kreativ gestalten- mehr als nur Fotos einkleben: Die weisen Innenseiten bieten Platz fur jede Menge Anekdoten zu den einzelnen Bildern und andere Erinnerungen wie Tickets, Eintrittskarten, Zeichnungen etc. - das Jumbo-Album lasst sich besonders gut als Scrap-Book gestalten - entscheiden Sie selbst, wie viele Fotos Sie auf einer Seite einkleben - die Innenseiten sind voneinander durch weis-transparente Pergaminschutzseiten getrennt: Das erlaubt den Uberblick auf die folgende Seite und schutzt Ihre Fotos und kreativ gestalteten Seiten vor Aneinanderhaften - laminierter Kunstdruck: widerstandsfahiger, langlebiger Einband, der sich leicht abwischen lasst Lieferumfang: - 1 Jumbo-Album Skies
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
766.78 g
Hohe:
30 cm
Lange:
30.5 cm
Breite:
3.5 cm
Bildformat/Maximale Fotoanzahl:
10 x 15 cm / 240
Farbton:
Beige
Ausfuhrung:
Jumbo-Album
Seitenanzahl:
60
Albumformat:
30 x 30 cm
Design/Motiv:
Skies
Einband:
Kunstdruck (Laminiert)
Bestuckungsart:
Einkleben
Farbe:
Beige
Themenbereich:
Neutral
Seitenfarbe:
Weis
Weitere Suchbegriffe: Photo-Album, Photoalbum, hama foto-album, foto album, fotoalbum 60 seiten, Bild, Foto, Album, Themenalbum, Buch, Thema, Buchalbum, Buch-/Themenalbum
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00090115
ab € 7,02*
Ähnlich
Hama
00090111
ab € 10,58*
Ähnlich
Hama
00002173
ab € 12,01*
Ähnlich
Hama
00007299
ab € 8,35*
Ähnlich
Hama
00007168
ab € 5,09*
Ähnlich
Hama
00007171
ab € 5,11*
Ähnlich
Hama
00007170
ab € 5,10*
Ähnlich
Hama
00007108
ab € 4,96*
Ähnlich
Hama
00007103
ab € 3,74*
Ähnlich
Hama
00007242
ab € 7,33*
Ähnlich
Hama
00007238
ab € 7,29*
Ähnlich
Hama
00002220
ab € 8,09*
Ähnlich
Hama
00002219
ab € 8,00*
Ähnlich
Hama
00106255
ab € 7,19*
Ähnlich
Hama
00106252
ab € 7,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.