Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Dreibeinstativ TAR Duo, 165 - Ball


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00004475
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004475
EAN/GTIN:
     4007249044754
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ hama
dreibeinstativ
- Kugelkopf mit Panoramafunktion ermoglicht perfekte Ausrichtung fur Aufnahmen in Hoch- und Querformat - Schnellwechselplatte zum schnellen Wechseln der Kamera - Retrostellung ermoglicht Makroaufnahmen in Bodennahe - herausnehmbare Mittelsaule in Verbindung mit Beinsegment zur Verwendung als vollwertiges Einbeinstativ - Kamerastativ fur wackelfreie Bilder und Stabilitat auf unebenen Untergrunden, geeignet fur Foto- und Videokameras- leichte und stabile Aluminium-Konstruktion - funktionelle Schnellklemmen fur schnelle und einfache Arretierung der Beinlange in jeder Position - Gummifuse fur sicheren Stand - geringes Packmas von 45 cm durch umklappbare Stativbeine - im Stativkopf integrierte Nivellier-Wasserwaage - Schnellwechselplatte mit Gummiauflage - ausfahrbare Mittelsaule mit Beschwerungshaken fur bessere Bodenhaftung bei Wind und in unwegsamem Gelande - Stativbeine sind stufenweise spreizbar (3-fach) - rutschfester Schaumstoffgriff an dem Stativbein fur Einsatz bei jedem Wetter - Einbeinstativ min. Hohe 84 cm/max. Hohe 172 cm - Ersatzkupplungsplatte Art.-Nr. 00004463 Lieferumfang: - 1 Dreibeinstativ TAR Duo - 1 Schnellwechselplatte - 1 Tasche
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
1722.72 g | 1600 g
Hohe:
49 cm
Lange:
11.7 cm
Breite:
11.7 cm
Min. Hohe - Max. Hohe:
50 -165 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Aluminium
Serie:
Hama Traveller
Einsatz:
Foto, Video (3D)
Max. Belastbarkeit:
8000 g
Art:
Dreibeinstativ
Zusatzfunktionen:
Nivelliereinrichtung
Stativkopf:
3D Kugelkopf mit Panoramafunktion
Bein-Segmente:
4-teilig (3-fach ausziehbar)
Hohenverstellbarkeit Mittelsaule:
handisch verstellbare Mittelsaule
Haltegriff:
Keine
Gewinde/Anschluss:
1/4" (6,4 mm)
Max. Profilstarke:
26 mm
Empfohlene Anwendung:
Foto-/Video
Farbe:
Schwarz
Packmas:
45 cm
Weitere Suchbegriffe: Stativ, Foto, Kamera, Videostativ, Kamerastativ, Kameraausrustung, Fotoausrustung, Stativkopf
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,63*
€ 145,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,38*
€ 145,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,78*
€ 128,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,84*
€ 125,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,27*
€ 113,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004491
ab € 27,44*
Ähnlich
Hama
00004097
ab € 50,52*
Ähnlich
Hama
00004098
ab € 69,24*
Ähnlich
Hama
00004096
ab € 29,24*
Ähnlich
Hama
00004481
ab € 59,44*
Ähnlich
Hama
00004486
ab € 121,14*
Ähnlich
Hama
00004646
ab € 18,23*
Ähnlich
Hama
00004117
ab € 23,30*
Ähnlich
Hama
00004105
ab € 14,12*
Ähnlich
Hama
00004161
ab € 22,24*
Ähnlich
Hama
00004162
ab € 21,23*
Ähnlich
Hama
00004163
ab € 22,27*
Ähnlich
Hama
00004464
ab € 50,27*
Ähnlich
Hama
00004133
ab € 11,81*
Ähnlich
Hama
00004290
ab € 50,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.