Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Spiral-Album Relax, 28x24 cm, 50 weise Seiten, Just Relax


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00007249
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00007249
EAN/GTIN:
     4007249072498
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
- genau angepasste Spiralbindung: schafft genugend Platz fur Fotos und Co., ohne dass sich der Deckel anhebt - Spiralverschluss an der Innenseite: Die Spirale schliest sich innen an der Cover-Ruckseite, somit konnen keine Albumblatter herausfallen - Touch-Membran mit 2in1-Effekt: Angenehme Haptik mit geschmeidig-weicher Soft-Oberflache, die zum Anfassen einladt und leicht abwischbar ist - FSC-Mix: Papier aus verantwortungsvollen Quellen - mit einem Spiral-Album archivieren Sie nicht nur einfach Ihre Fotos, sondern konnen das Album auch kreativ gestalten- mehr als nur Fotos einkleben: Die weisen Innenseiten bieten Platz fur jede Menge Anekdoten zu den einzelnen Bildern und andere Erinnerungen wie Tickets, Eintrittskarten, Zeichnungen, etc. - das Spiral-Album lasst sich besonders gut als Scrap-Book gestalten - entscheiden Sie selbst, wie viele Fotos Sie auf einer Seite einkleben Lieferumfang: - 1 Spiral-Album Relax
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
505.12 g
Hohe:
24 cm
Lange:
28 cm
Breite:
3 cm
Bildformat/Maximale Fotoanzahl:
10 x 15 cm / 100
Farbton:
Bunt
Seitenanzahl:
50
Albumformat:
28 x 24 cm
Design/Motiv:
Relax
Einband:
Kunstdruck (Laminiert)
Bestuckungsart:
Einkleben
Farbe:
Bunt
Themenbereich:
Neutral
Seitenfarbe:
Weis
Weitere Suchbegriffe: Photo-Album, Photoalbum, foto ringbuch, Bild, Foto, Album, Spirale, Spiralalbum, Bilderalbum
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00090115
ab € 7,01*
Ähnlich
Hama
00090111
ab € 10,63*
Ähnlich
Hama
00002173
ab € 12,02*
Ähnlich
Hama
00007299
ab € 8,30*
Ähnlich
Hama
00007168
ab € 5,13*
Ähnlich
Hama
00007171
ab € 5,12*
Ähnlich
Hama
00007170
ab € 5,11*
Ähnlich
Hama
00007108
ab € 4,97*
Ähnlich
Hama
00007103
ab € 3,79*
Ähnlich
Hama
00007242
ab € 7,35*
Ähnlich
Hama
00007238
ab € 7,29*
Ähnlich
Hama
00002220
ab € 7,71*
Ähnlich
Hama
00002219
ab € 7,76*
Ähnlich
Hama
00106255
ab € 7,16*
Ähnlich
Hama
00106252
ab € 7,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.