Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Memo-Album Relax, fur 200 Fotos im Format 10x15 cm, Breathe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00007250
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00007250
EAN/GTIN:
     4007249072504
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
- klassische Buchoptik: verleiht einen eleganten, zeitlosen Touch - Touch-Membran mit 2in1-Effekt: Angenehme Haptik mit geschmeidig-weicher Soft-Oberflache, die zum Anfassen einladt und leicht abwischbar ist - FSC-Mix: Papier aus verantwortungsvollen Quellen - die hochwertige Unterfutterung des Covers wirkt stilvoll und uberzeugt mit einer weichen, angenehmen Haptik - mit einem Memo-Album archivieren Sie Ihre Fotos ubersichtlich und schnell und haben Platz fur kurze Anekdoten- pro Bild steht ein liniertes Beschriftungsfeld am Innenrand zur Verfugung, so dass wichtige Daten und Anekdoten zum Foto eingetragen werden konnen - das Memofeld sorgt fur einen noch schnelleren Uberblick in Ihrer Fotoarchivierung, indem es mit wichtigen Fakten und Daten befullt wird - gestalten Sie diese Zeilen individuell mit netten Spruchen oder kleinen Geschichten - Bilder einfach seitlich in die Einstecktaschen schieben - je Foto eine Folie: bester Schutz vor Verschmutzungen, Fingerabdrucken und Knicken Lieferumfang: - 1 Memo-Album Relax
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
780.08 g
Hohe:
22 cm
Lange:
22.5 cm
Breite:
5.5 cm
Bildformat/Maximale Fotoanzahl:
10 x 15 cm / 200
Farbton:
Bunt
Ausfuhrung:
Memo-Album mit Beschriftungsfeld
Seitenanzahl:
100
Albumformat:
22,5 x 22 cm
Extras:
Speicherkarten-Tasche
Design/Motiv:
Relax
Einband:
Kunstdruck (Laminiert)
Bestuckungsart:
Einstecken von der Seite
Farbe:
Bunt
Themenbereich:
Hochzeit/Neutral/Urlaub
Seitenfarbe:
Weis
Weitere Suchbegriffe: Photo-Album, Photoalbum, Hochzeitsalbum, hama foto-album, foto album, Archivierung, Foto, Memoalbum, Kreativitat, Album, Kreativzubehor, Erinnerung, Fotograf, Fotografie, Fotografien, Fotograph, Memo
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00090115
ab € 7,00*
Ähnlich
Hama
00090111
ab € 10,64*
Ähnlich
Hama
00002173
ab € 11,95*
Ähnlich
Hama
00007299
ab € 8,33*
Ähnlich
Hama
00007168
ab € 5,11*
Ähnlich
Hama
00007171
ab € 5,11*
Ähnlich
Hama
00007170
ab € 5,11*
Ähnlich
Hama
00007108
ab € 4,96*
Ähnlich
Hama
00007103
ab € 3,66*
Ähnlich
Hama
00007242
ab € 7,31*
Ähnlich
Hama
00007238
ab € 7,32*
Ähnlich
Hama
00002220
ab € 8,11*
Ähnlich
Hama
00002219
ab € 8,06*
Ähnlich
Hama
00106255
ab € 7,20*
Ähnlich
Hama
00106252
ab € 7,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.