Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Spiral-Album Signs, 28x24 cm, 50 weise Seiten, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00007500
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00007500
EAN/GTIN:
     4007249075000
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
- FSC-Mix: Papier aus verantwortungsvollen Quellen - genau angepasste Spiralbindung: schafft genugend Platz fur Fotos und Co., ohne dass sich der Deckel anhebt - Spiralverschluss an der Innenseite: Die Spirale schliest sich innen an der Cover-Ruckseite, somit konnen keine Albumblatter herausfallen - schlichte Eleganz: schicke Soft-Oberflache mit fein gepragtem Motiv - mit einem Spiral-Album archivieren Sie nicht nur einfach Ihre Fotos, sondern konnen das Album auch kreativ gestalten- mehr als nur Fotos einkleben: Die weisen Innenseiten bieten Platz fur jede Menge Anekdoten zu den einzelnen Bildern und andere Erinnerungen wie Tickets, Eintrittskarten, Zeichnungen, etc. - das Spiral-Album lasst sich besonders gut als Scrap-Book gestalten - entscheiden Sie selbst, wie viele Fotos Sie auf einer Seite einkleben Lieferumfang: - 1 Spiral-Album Signs
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
516.26 g
Hohe:
24 cm
Lange:
28 cm
Breite:
2.8 cm
Bildformat/Maximale Fotoanzahl:
10 x 15 cm / 100
Farbton:
Schwarz
Seitenanzahl:
50
Albumformat:
28 x 24 cm
Design/Motiv:
Signs
Einband:
PU
Bestuckungsart:
Einkleben
Farbe:
Schwarz
Themenbereich:
Neutral
Seitenfarbe:
Weis
Weitere Suchbegriffe: Photo-Album, Photoalbum, hama foto-album, foto album, fotoalbum weiß, Bild, Foto, Album, Spirale
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00090115
ab € 7,00*
Ähnlich
Hama
00090111
ab € 10,64*
Ähnlich
Hama
00002173
ab € 11,95*
Ähnlich
Hama
00007299
ab € 8,33*
Ähnlich
Hama
00007168
ab € 5,11*
Ähnlich
Hama
00007171
ab € 5,11*
Ähnlich
Hama
00007170
ab € 5,11*
Ähnlich
Hama
00007108
ab € 4,96*
Ähnlich
Hama
00007103
ab € 3,66*
Ähnlich
Hama
00007242
ab € 7,31*
Ähnlich
Hama
00007238
ab € 7,32*
Ähnlich
Hama
00002220
ab € 8,11*
Ähnlich
Hama
00002219
ab € 8,06*
Ähnlich
Hama
00106255
ab € 7,20*
Ähnlich
Hama
00106252
ab € 7,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.