Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama CD-/DVD-/Blu-ray-Tasche 32, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00011615
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00011615
EAN/GTIN:
     4007249116154
Suchbegriffe:
CD Album
CD-Organizer
CD-Tasche
DVD-Album
- hochwertig verarbeitete, antistatische Sleeves - Tasche zur Archivierung von CDs/DVDs/Blu-rays- inkl. Tragegurt Lieferumfang: - 1 CD-/DVD-/Blu-ray-Tasche
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
173.53 g
Hohe:
4.8 cm
Lange:
16.6 cm
Breite:
16.3 cm
Ausenmas B x T x H:
16,5 x 16,5 x 4,5 cm
Farbton:
Blau/Schwarz
Material:
Nylon
Serie:
Antistatik
Ausfuhrung:
Tasche
Max. Kapazitat:
32
Medium:
CD-ROM
Geeignet fur:
Disc
Design/Motiv:
Antistatik
Farbe:
Blau/Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00078386
ab € 15,66*
Ähnlich
Hama
00051334
ab € 5,92*
Ähnlich
Hama
00033830
ab € 4,54*
Ähnlich
Hama
00033835
ab € 21,46*
Ähnlich
Hama
00011616
ab € 7,96*
Ähnlich
Hama
00095677
ab € 7,73*
Ähnlich
Hama
00095676
ab € 7,73*
Ähnlich
Hama
00095673
ab € 7,74*
Ähnlich
Hama
00095672
ab € 7,74*
Ähnlich
Hama
00051179
ab € 2,57*
Ähnlich
Hama
00051173
ab € 2,25*
Ähnlich
Hama
00078369
ab € 4,85*
Ähnlich
Hama
00062672
ab € 2,83*
Ähnlich
Hama
00078368
ab € 3,63*
Ähnlich
Hama
00062671
ab € 2,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.