Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Automotive Sonnenblendentasche 12 CD, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00017327
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00017327
EAN/GTIN:
     4007249173270
Suchbegriffe:
CD-Ablage
CD-Aufbewahrungsbox
CD-Box
CD-Kasten
- hochwertig verarbeitete, antistatische Sleeves - Tasche zur Archivierung von CDs/DVDs- bequem und einfach an der Sonnenblende im Auto anzubringen - mit zwei Befestigungslaschen auf der Ruckseite Lieferumfang: - 1 Sonnenblendentasche
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
106.5 g
Hohe:
2 cm
Lange:
35.7 cm
Breite:
16 cm
Ausenmas B x T x H:
33 x 0,7 x 16 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Nylon
Ausfuhrung:
Sonnenblendentasche
Max. Kapazitat:
12
Medium:
CD-ROM
Geeignet fur:
Sonnenblende
Facheranzahl:
12
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: DVD-Ablage, DVD-Aufbewahrungsbox, DVD-Kasten, cd-ablage hama, cd ablage, Tasche, Auto, Blende, Aufbewahrung, Kfz, Sonnenschutz, Sonnenblende, Automobil, Sonnenblendtasche
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00083970
ab € 6,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.