Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Maus-/Tastatur-Konverter Speedshot Ultimate fur PS4/PS3/Xbox One/Xbox360


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00054478
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00054478
EAN/GTIN:
     4007249544780
Suchbegriffe:
Xbox Zubehör
xbox zubehör
Sie wollen Maus und Tastatur an Ihrer Playstation oder Xbox nicht nur zum Surfen nutzen? Mit dem Konverter kommen nun alle Ego-Shooter-Fans voll auf ihre Kosten, weil es sich nun mit Maus und Tastatur auch ultrareaktionsschnell spielen lasst. Das bringt Speed ins Spiel. - ermoglicht Spielen mit Maus und Tastatur: speziell bei Ego-Shootern, hoher Reaktionsvorteil durch schnlleres, genaueres Spielen- einfaches und unkompliziertes Plug & Play dank optimierter Voreinstellung - mitgelieferte Software-CD erlaubt eine perfekte Ubersicht beim Einstellen des Speedshot Konverters - das gesamte Gameplay lasst sich am Speedshot direkt oder uber die mitgelieferte PC-Software einstellen - 81 verschiedene Geschwindigkeitsstufen fur die Maus anwahlbar - 9 auswahlbare Empfindlichkeitseinstellungen fur optimale Prazisionseinstellung abhangig von Maus und Spiel - alle Tasten des Dualshock-4-Controllers sind auf der Maus und Tastatur beliebig belegbar - bis zu 11 verschiedene Tasten-Belegungsprofile gleichzeitig speicherbar - durch die 11 frei programmierbaren Profile konnen selbst Spiele mit unterschiedlichster Steuerung identisch gespielt werden - frei einstellbare Turbo- und Auto-Feuer-Funktion zur schnellen, automatisch wiederholten Aktivierung einer Taste - viele weitere Einstellungen optional moglich (z.B. Umkehren der Y-Achse bei der Maus) - mit Sticker-Sheet fur die Tastatur-Tasten (zum einfacheren Wiederfinden der Tastenbelegungen) Lieferumfang: - 1 Konverter Speedshot Ultimate - 1 PC-Software-CD - 1 Micro-USB-Anschlusskabel - 1 Sticker-Blatt - 1 Programmier-Blatt/Kompatibilitatsliste - 1 Bedienungsanleitung fur den Speedshot Ultimate - 1 Bedienungsanleitung fur die Speedshot PC-Software
Weitere Informationen:
Availability:
N
Gewicht:
283.94 g
Hohe:
23 cm
Lange:
14 cm
Breite:
6.5 cm
Farbton:
Grau
Anschluss:
USB-Typ-A-Kupplung/Buchse, USB-Typ-A-Stecker
Geeignet fur:
Spielkonsole
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Umwandler, Konverter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,76*
€ 78,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,46*
€ 77,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,14*
€ 73,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,68*
€ 72,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00074257
ab € 28,59*
Ähnlich
uRage
00219824
ab € 29,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.