Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Kunststoffrahmen Madrid, Weis, 21 x 29,7 cm, DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00066694
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00066694
EAN/GTIN:
     4007249666949
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
Klarsichttafel
Sichtrahmen
- modischer Kunststoffrahmen - ideal fur Urkunden und Dokumente im DIN-A4-Format - gewaschenes Qualitatsglas - exakte Prazisionsgehrung - mit Aufhangevorrichtung Lieferumfang: - 1 Kunststoffrahmen Madrid
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
468.1 g
Hohe:
2.2 cm
Lange:
30.8 cm
Breite:
22.2 cm
Breite x Hohe x Tiefe:
22 x 31 x 2 cm
Farbton:
Weis
Material:
Kunststoff
Serie:
Madrid
Rahmenformat:
21 x 29,7 cm
Bildformat:
15 x 20 cm
Max. Passepartoutstarke:
1,7 mm
Glasart:
Reflex
Leistenprofil/Breite ca.:
9 mm
Befestigung:
Aufhanger
Leistenprofil/Hohe ca.:
17 mm
Farbe:
Weis
Rahmentyp:
Kunststoff-Rahmen
Weitere Suchbegriffe: Sichttafel, bilderrahmen kunststoff 21x29,7cm, bilderrahmen kunststoff weiß, bilderrahmen kunststoff, Rahmen, Bilderrahmen, Kunststoff, Portrait, Bild, Foto, Kunststoffrahmen, Portraitrahmen, Plastik, Portrat, Portratrahmen, Kunststoff-Rahmen, Portrait-Bilderrahmen, Fotorahmen, DIN A4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00175884
ab € 9,14*
Ähnlich
Hama
00175885
ab € 11,59*
Ähnlich
Hama
00063100
ab € 3,96*
Ähnlich
Hama
00034951
ab € 9,18*
Ähnlich
Hama
00066858
ab € 7,76*
Ähnlich
Hama
00066859
ab € 12,06*
Ähnlich
Hama
00193074
ab € 6,61*
Ähnlich
Hama
00193081
ab € 6,60*
Ähnlich
Hama
00175272
ab € 3,56*
Ähnlich
Hama
00175277
ab € 3,53*
Ähnlich
Hama
00175282
ab € 3,56*
Ähnlich
Hama
00066495
ab € 1,65*
Ähnlich
Hama
00175326
ab € 3,79*
Ähnlich
Hama
00193055
ab € 2,55*
Ähnlich
Hama
00193058
ab € 4,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.