Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Gepackanhanger 2er-Set, Schwarz


Menge:  2er Pack  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00105322
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00105322
EAN/GTIN:
     4047443062239
Suchbegriffe:
Gepäckanhänger
Kofferanhänger
hama gepäckanhänger
gepäckanhänger
- hilft Ihr Gepack leichter zu erkennen- einfach zu beschriften - kann an jeder Schlaufe oder jedem Bugel befestigt werden Lieferumfang: - 2 Gepackanhanger
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
37.8 g
Hohe:
2.5 cm
Lange:
18 cm
Breite:
9 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Geeignet fur:
Gepack
Typ:
Sichtbares Adressfeld
Befestigungsstandard:
Schlaufe
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Anhanger, Koffer, Reise, Gepack, Adressschild, Adresse, Kontaktdaten, Gepackanhanger, Kofferanhanger, Namensschild, Gepack-Adressschild, Gepackadressschild
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8066
394
pro 2er Pack
€ 4,99*
ab € 4,03*
€ 6,11*
1 Tag
70
pro 2er Pack
€ 4,99*
ab € 4,08*
€ 6,18*
10 Tage
70
pro 2er Pack
€ 5,87*
ab € 4,59*
€ 6,92*
1 Tag
70
pro 2er Pack
€ 5,49*
ab € 4,94*
€ 7,37*
pro 2er Pack
Frei Haus
ab € 9,60*
€ 13,49*
Menge:  2er Pack  
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 2er Pack
€ 6,11*
€ 7,27
pro 2er Pack
ab 5 2er Pack
€ 5,53*
€ 6,58
pro 2er Pack
ab 10 2er Pack
€ 5,36*
€ 6,38
pro 2er Pack
ab 20 2er Pack
€ 5,23*
€ 6,22
pro 2er Pack
ab 50 2er Pack
€ 4,96*
€ 5,90
pro 2er Pack
ab 7500 2er Pack
€ 4,03*
€ 4,80
pro 2er Pack
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00105301
ab € 4,33*
Ähnlich
Hama
00178174
ab € 11,34*
Ähnlich
Hama
00105354
ab € 5,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.