Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Selbstklebe-Album Singo, 28x31 cm, 20 weise Seiten, Aqua


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00106267
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00106267
EAN/GTIN:
     4047443132871
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
- genau angepasste Spiralbindung: schafft genugend Platz fur Fotos und Co., ohne dass sich der Deckel anhebt - Spiralverschluss an der Innenseite: Die Spirale schliest sich innen an der Cover-Ruckseite, somit konnen keine Albumblatter herausfallen - die hochwertige Unterfutterung des Covers wirkt stilvoll und uberzeugt mit einer weichen, angenehmen Haptik - mit einem Selbstklebe-Album archivieren Sie nicht nur einfach Ihre Fotos, sondern konnen das Album auch kreativ gestalten- mehr als nur Fotos einkleben: Die Innenseiten aus weisem Fotokarton bieten auch Platz fur jede Menge andere Erinnerungen wie Tickets, Eintrittskarten etc. - entscheiden Sie selbst, wie viele Fotos Sie auf einer Seite einkleben und ordnen Sie diese nach Belieben an - ausdrucken, einkleben, fertig: Sie benotigen keine Fotoecken und keinen Fotokleber - der Fotokarton hat eine spezielle Haftbeschichtung, an der die Fotos wie auch die Schutzfolie kleben - die Schutzfolie der Innenseiten schutzt die Fotos vor auseren Einflussen wie Staub, Kratzern, Sonnenlicht etc. - laminierter Kunstdruck: widerstandsfahiger, langlebiger Einband, der sich leicht abwischen lasst Lieferumfang: - 1 Selbstklebe-Album Singo
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
576.6 g
Hohe:
2.2 cm
Lange:
31.5 cm
Breite:
28 cm
Bildformat/Maximale Fotoanzahl:
10 x 15 cm / 60
Farbton:
Aqua
Seitenanzahl:
20
Albumformat:
28 x 31 cm
Design/Motiv:
Singo
Einband:
Kunstdruck (Laminiert)
Bestuckungsart:
Selbstklebend
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: Photo-Album, Photoalbum, hama foto-album, foto album, fotoalbum blau, Bild, Foto, Album, Selbstklebealbum, Bilderalbum
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00090115
ab € 6,99*
Ähnlich
Hama
00090111
ab € 10,67*
Ähnlich
Hama
00002173
ab € 12,01*
Ähnlich
Hama
00007299
ab € 8,35*
Ähnlich
Hama
00007168
ab € 5,14*
Ähnlich
Hama
00007171
ab € 5,10*
Ähnlich
Hama
00007170
ab € 5,14*
Ähnlich
Hama
00007108
ab € 4,96*
Ähnlich
Hama
00007103
ab € 3,60*
Ähnlich
Hama
00002697
ab € 8,09*
Ähnlich
Hama
00007242
ab € 7,33*
Ähnlich
Hama
00007238
ab € 7,33*
Ähnlich
Hama
00002220
ab € 8,14*
Ähnlich
Hama
00002219
ab € 8,02*
Ähnlich
Hama
00106255
ab € 7,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.