| |
|
| Artikel-Nr.: C8066-00107230 Herst.-Nr.: 00107230 EAN/GTIN: 4047443159182 |
| |
|
| | |
| - Glasklebe-Innenantenne fur Digital-Radio-Empfang (DAB und DAB+)- fur Band III und L-Band - zur Klebebefestigung an der rechten oder linken Seite der Frontscheibe oder an Seitenscheiben - keine Probleme mit Waschanlagen, Diebstahl und Vandalismus - keine Windgerausche - SMB (f) – Winkel Lieferumfang: - 1 Glasklebeantenne mit Anschlusskabel - 1 Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Availability: | Y | Gewicht: | 55.27 g | Hohe: | 35.5 cm | Lange: | 14.5 cm | Breite: | 4 cm | Kabellange: | 2,5 m | Farbton: | Schwarz | Bauform: | Glasklebe, innen | Montageort: | Scheibe innen | Antennenlange: | 21 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Radio-Antenne, hama dab antenne, autoantenne, Antenne, Radio, UKW, Auto, Antenneneinbau, Festeinbau, Einbau, Kfz, Automobil |
| | |
| |