Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama USB-Stick Smartly, USB 2.0, 64GB, 15MB/s, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00108045
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00108045
EAN/GTIN:
     4047443231208
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
- besonders klein, integriert sich daher unauffallig in Geratefront - extrem kleines Wechselspeichermedium, ideal zur Kapazitatserweiterung- mit Verschlusskappe - speziell geeignet als USB-Speicher oder zur Speichererweiterung fur Notebooks - beliebig oft beschreib- und loschbar - geeignet fur Endgerate mit USB-Schnittstelle Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows 11/10/8/7/Vista/XP und MacOS 9.0 oder hoher Lieferumfang: - 1 USB-Stick Smartly
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
5.4 g
Hohe:
1 cm | 21 mm
Lange:
14.5 cm
Breite:
9 cm | 15 mm
Farbton:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Serie:
Smartly
Anschluss:
USB-Typ-A-Stecker
USB-Standard:
USB-2.0
Datenubertragungsrate:
15 MB/s
Tiefe:
6,5 mm
Transferrate (Lesen):
15 MB/s
Speicherkapazitat:
64 GB
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, 64gb speicherstick usb 2.0, flash stick, usb 2.0 flash stick, USB, Media, Wechselspeichermedium, Speichermedium, U3, Herausnehmbar, Kapazitat, USB Speicher, i-Flash, iFlash, iFlashDrive
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00124161
ab € 4,83*
Ähnlich
Hama
00124162
ab € 5,43*
Ähnlich
Hama
00124163
ab € 6,13*
Ähnlich
Hama
00181073
ab € 9,16*
Ähnlich
Hama
00181075
ab € 16,72*
Ähnlich
Hama
00182491
ab € 10,82*
Ähnlich
Hama
00182489
ab € 6,68*
Ähnlich
Hama
00182493
ab € 40,08*
Ähnlich
Hama
00181051
ab € 4,33*
Ähnlich
Hama
00181055
ab € 14,75*
Ähnlich
Hama
00181053
ab € 5,91*
Ähnlich
Hama
00108074
ab € 5,48*
Ähnlich
Hama
00090894
ab € 2,91*
Ähnlich
Hama
00181081
ab € 3,07*
Ähnlich
Hama
00181082
ab € 3,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.