Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Steckdosenleiste
>
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
>
Artikel
Hama Steckdosenleiste, 6-fach, mit Schalter, 5 m, Weis
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00108833
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00108833
EAN/GTIN:
4047443171603
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
- zum Anschluss von bis zu sechs elektrischen Verbrauchern- mit beleuchtetem Ein-/Ausschalter - mit erhohtem Beruhrungsschutz, um unbeabsichtigten Kontakt zu vermeiden - Steckdosen um 45° gedreht - GS-gepruft Lieferumfang: - 1 Steckdosenleiste
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
739.99 g
Hohe:
7.5 cm
Lange:
36 cm
Breite:
9 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
5 x 5 x 34 cm
Kabellange:
5 m
Kabeltyp:
H05VV-F3G1,5
Farbton:
Weis
Material:
Kunststoff
Anschluss:
Schutzkontakt-Kupplung
Funktion:
Schalter
Max. Anschlussleistung:
3680 W
Betriebsspannung:
250 V
Adernquerschnitt:
1,5 Quadratmillimeter
Netzspezifikation:
16 A
Aderanzahl:
3
Anzahl Steckdosen:
6
Stromanschluss-Steckertyp:
Schutzkontaktstecker, Typ F (CEE 7/4)
Farbe:
Weis
... >
Elektroinstallationsanlage, -gerät
>
Niederspannungs-Verteiler, ortsveränderlich
>
Mehrfachsteckdose
Weitere Suchbegriffe:
Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss
,
steckdosenleiste 6-fach weiß 5 m
,
steckdosenleiste mit euroanschluss
,
steckdosenleiste mit euroanschluss 6fach
,
Stecker
,
Steckdose
,
Dose
,
Leiste
,
Mehrfach
,
Kinderschutz
,
Strom
,
Kindersicherung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 12,07*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama Steckdosenadapter 2-fach, 2x Euro-Steckdose, Doppelpack, Weis
Hama
00223211
ab € 4,12*
Ähnlich
Hama Steckdosenadapter 3-fach, 1x Schutzkontakt, 2x Euro, Schalter, Weis
Hama
00223217
ab € 4,62*
Ähnlich
Hama Steckdosenadapter 3-fach, 1x Schutzkontakt, 2x Euro, Weis
Hama
00223215
ab € 3,45*
Ähnlich
Hama Steckdosenadapter, schaltbar
Hama
00047640
ab € 2,79*
Ähnlich
Hama Steckdosenadapter, Schutzkontakt, Uberspannungsschutz, Netzspannung, Schw
Hama
00223322
ab € 5,68*
Ähnlich
Hama Steckdosenadapter, Schutzkontakt, Uberspannungsschutz, Netzspannung, Weis
Hama
00223321
ab € 5,68*
Ähnlich
Hama Steckdosenadapter, Schutzkontakt-Steckdose, Uberspannungsschutz, Weis
Hama
00223323
ab € 6,32*
Ähnlich
Hama Steckdosenleiste 3-fach mit Schalter, 1,4 m, Schwarz
Hama
00030392
ab € 4,12*
Ähnlich
Hama Steckdosenleiste 3-fach mit Schalter, 1,4 m, Weis
Hama
00030382
ab € 4,11*
Ähnlich
Hama Steckdosenleiste 3-fach, 3 m, Weis
Hama
00030569
ab € 5,20*
Ähnlich
Hama Steckdosenleiste 3-fach, 5 m, Schwarz
Hama
00108843
ab € 8,25*
Ähnlich
Hama Steckdosenleiste 3-fach, Schwarz, 1,4 m
Hama
00030391
ab € 3,43*
Ähnlich
Hama Steckdosenleiste 3-fach, Weis, 1,4 m
Hama
00030381
ab € 3,43*
Ähnlich
Hama Steckdosenleiste 6+1, XL, 6-fach, einzeln schaltbar, Schwarz
Hama
00137259
ab € 14,11*
Ähnlich
Hama Steckdosenleiste 6+1, XL, 6-fach, einzeln schaltbar, Weis
Hama
00137239
ab € 13,89*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen