Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Handyhulle Always Clear fur Xiaomi Redmi Note 13 4G, durchsichtig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00109379
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00109379
EAN/GTIN:
     4047443525970
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Schutz, der kaum zu sehen ist: Mit der Handyhulle Always Clear ist Ihr Xiaomi Redmi Note 13 4G bestens geschutzt. Das Backcover lenkt nicht vom Handy-Design ab und bringt trotzdem alles mit, was guter Handyschutz braucht. - durchsichtige Handy-Hulle ohne Vergilben: lange Freude an Ihrer Hulle, weil die spezielle Materialzusammensetzung das gelbliche Verfarben verhindert - saubere Sache: Die Handyhulle bedeckt auch die Seitentasten – das schutzt vor Staub und ermoglicht einen perfekten Druckpunkt - masgeschneidertes Handy-Case: schutzt, was geschutzt werden soll und lasst frei, was frei bleiben soll, z.B. Lautsprecher und Ladebuchse - kratzfestes Backcover: Schlussel, Kuli und Munzen machen der Handy-Schutzhulle in Hosen-, Hand- und Jackentasche dank Anti-Scratch-Material wenig aus - einfach sorglos hinlegen: Die erhohten Kanten der Handy-Hulle bieten Schutz fur die herausstehenden Kameralinsen, ohne die Qualitat der Fotos zu beeintrachtigen - zusatzlicher Schutz fur das Handy-Display: Das Handycover hat einen umlaufenden erhohten Rand – damit ist der Touchscreen besser geschutzt - Verpackung mit gutem Gewissen: Unsere Verpackung ist zu 100 % plastikfrei – so reduzieren wir Plastikmull und steigern die Recyclingfahigkeit - FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung – so gehen wir mit dem Rohstoff Holz ressourcenschonend um - flexibel, passgenau und durchsichtig: unsichtbare Handyhulle fur klassischen Schutz ohne Chi-Chi fur das Xiaomi Redmi Note 13 4G- rutschhemmendes, griffiges Material, rutscht nicht so leicht aus der Hand, vom Tisch oder von anderen Oberflachen - Ultra-Slim-Design: tragt nicht auf und erhalt die schlanke Form des Smartphones - die strukturierte Innenseite mit Rasterpunkten vermeidet ein elektrostatisches Ansaugen, so dass sich zwischen Schutzhulle und Handy-Ruckseite kein unansehnlicher Film bildet - Flexibilitat: einfaches Anbringen an das Smartphone Lieferumfang: - 1 Handyhulle Always Clear
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
26.15 g
Hohe:
19.5 cm
Lange:
9.5 cm
Breite:
2 cm
Farbton:
Transparent
Material:
Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Serie:
Always Clear
Geeignet fur:
Smartphone
Design/Motiv:
kein Design/Motiv
Besonderheit:
Anti-Rutsch-Oberflache/Anti-Vergilbung/Bezogene Seitentasten/Kratzschutz
Farbe:
Transparent
Smartphone:
Xiaomi Redmi Note 13 4G
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Xiaomi Smartphone Schutzhülle, hama mobiltelefon hülle, mobiltelefon hülle, Handy, Hulle, Schutzhulle, Schutz, Handycover, Smartphone, Cover, Hullen, Huelle, Huellen, Handy-Cover, Handy/Smartphone, Handy-Schutz, Handyschutz, Handy-Hulle, Handyhulle, Handy-Zubehor, Handyzubehor
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BlackRock
00180057
ab € 14,44*
Ähnlich
BlackRock
00226140
ab € 11,71*
Ähnlich
BlackRock
00215188
ab € 14,64*
Ähnlich
BlackRock
00215197
ab € 14,64*
Ähnlich
BlackRock
00215177
ab € 14,80*
Ähnlich
BlackRock
00215163
ab € 14,80*
Ähnlich
BlackRock
00220527
ab € 14,83*
Ähnlich
BlackRock
00220526
ab € 14,82*
Ähnlich
BlackRock
00217729
ab € 14,89*
Ähnlich
BlackRock
00220512
ab € 14,79*
Ähnlich
BlackRock
00217572
ab € 14,81*
Ähnlich
BlackRock
00217582
ab € 14,64*
Ähnlich
BlackRock
00226141
ab € 14,65*
Ähnlich
BlackRock
00220404
ab € 14,64*
Ähnlich
BlackRock
00220377
ab € 14,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.