Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax Panzer-Zulaufschlauch-Verlangerung, 0,5 m, 1 St./Polyb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00111393
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00111393
EAN/GTIN:
     4047443318763
Suchbegriffe:
Brauseschlauch
Geschirrspüler Schlauch
Spülmachinenschlauch
Waschmaschinen-Schlauch
- extreme Knickfestigkeit, enorme Flexibilitat und hohe Durchflussmenge- bietet die grostmogliche Sicherheit vor Wasserschaden bei Waschmaschinen- , Spulmaschinen- oder Anschlussen von Trinkwasser-Zubereitungsgeraten (Eiswurfelbereiter, Boiler, Side by Side Kuhlschranke usw.) - auch zum Verlangern von fest angeschlossenen Zulaufschlauchen mit Wasserstop (Aquastop) Einrichtungen bestens geeignet - hochwertige Umflechtung aus rostfreiem Edelstahldraht - DVGW – Baumusterprufzertifikat: DW-0304BT0257 - Zulassung als Schlauchleitung zur Trinkwasserinstallation (Gruppe I) mit den DVGW Prufungen W 543, W 270 und BGA KTW-A 0304 bescheinigen die hervorragende mikrobiologische Reinheit und mechanische Belastbarkeit Lieferumfang: - 1 Panzer-Zulaufschlauch-Verlangerung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
178.68 g
Hohe:
5 cm
Lange:
33 cm | 0,5 m
Breite:
28 cm
Material:
Stahldraht Umflechtung (Rostfrei)
Verwendungszweck:
Geschirr-/Wasch-Maschine
Max. Temperatur:
93 Grad
Anschlussart:
Gewindenippel AG, Uberwurfmutter gerade
Durchmesser Innen:
13
Durchmesser Ausen:
17
Max. Betriebsdruck:
10
Berstdruck:
90
Gewindekennung/Nennweite/mm 1:
3/4" (DN:20), 26,9 mm
Gewindekennung/Nennweite/mm 2:
3/4" (DN:20), 26,9 mm
Weitere Suchbegriffe: Waschmaschinenschlauch, Geschirrspüler-Zulaufschlauch, Waschmaschinen-Zulaufschlauch, Waschmaschinenzulaufschlauch, Zulaufschlauch Geschirrspüler, geschirrspüler schlauch, Schlauch, Haushalt, Haushaltsgerat, Trockner, Waschmaschine, Ablaufschlauch, Zulaufschlauch, Geschirrspuler, Anschlussschlauch, Wasserstoppschlauch, Abwasser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
xavax
00111876
ab € 10,82*
Ähnlich
xavax
00111877
ab € 6,55*
Ähnlich
xavax
00110956
ab € 8,28*
Ähnlich
xavax
00110962
ab € 6,63*
Ähnlich
xavax
00110963
ab € 7,92*
Ähnlich
xavax
00110967
ab € 8,61*
Ähnlich
xavax
00110952
ab € 5,80*
Ähnlich
xavax
00110953
ab € 6,80*
Ähnlich
xavax
00110954
ab € 8,04*
Ähnlich
xavax
00111833
ab € 7,61*
Ähnlich
xavax
00111834
ab € 8,41*
Ähnlich
xavax
00111835
ab € 10,94*
Ähnlich
xavax
00220742
ab € 17,34*
Ähnlich
xavax
00110968
ab € 21,79*
Ähnlich
xavax
00111890
ab € 12,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.