Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED nach Sockel
>
LED E14
>
Artikel
Xavax LED-Filament, E14, 470lm ersetzt 40W, Kerzenlampe, Warmweis, Klar
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00112823
Hersteller:
xavax
Herst.-Nr.:
00112823
EAN/GTIN:
4047443469328
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
Stromsparen im Retro-Look – Ihr Geldbeutel wird sich uber die nachste Stromabrechnung freuen. Mit einem Verbrauch von nur 4 Watt ist die LED-Filament-Lampe besonders effizient. Ein weiterer behaglicher Effekt: Sie taucht Ihr Lieblingszimmer in warmes Licht und lasst den Raum strahlen. - besonders energieeffizientes Leuchtmittel mit einem Stromverbrauch von nur 4 Watt- durch die speziellen LED-Streifen entspricht diese Lampe der Lichtcharakteristik einer herkommlichen Allgebrauchslampe - dekorative Kerzenform mit Vollglasgehause - angenehme warmweise Lichtfarbe fur allgemeine Beleuchtungsaufgaben - fur Innenraume und Ausenanlagen Lieferumfang: - 1 LED-Filament
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
19.29 g
Hohe:
15.5 cm
Lange:
6.5 cm
Breite:
6.5 cm
Bauform / Durchmesser / Hohe:
Kerze / 35 mm / 100 mm
Lichtfarbe:
Warmweis
Farbtemperatur:
2700 K
Lampen Sockel:
E 14
Farbwiedergabeindex RA (min.):
80
Nettogewicht:
17 g
Dimmbar:
Nein
Brennlage:
360 Grad
Optimale Umgebungstemperatur:
25 Grad
Leistungsaufnahme einer aquivalenten Gluhlampe:
40 W
Lampenstrom:
32 mA
Eingangsspannung:
220-240 V
Besonderheit:
LED-Filament
Frequenz:
50 Hz
EAR Reg.Nr.:
DE 38720470
Geeignet fur Akzentbeleuchtung:
Nein - Halbwertswinkel zw. 120° und 360° (Φuse)
Farbkonsistenz:
4 ≤
IP-Schutzklasse:
IP20 (Trockene Raume)
Energie Effizienz Label (A bis G):
E
Energieverbrauch im Ein-Zustand:
4 kWh/1000h
Farblich abstimmbare Lichtquelle:
Nein
Flimmern [Pst LM] LED und OLED bei Netzspg.:
1 ≤
Halbwertswinkel:
300 Grad
L70B50-Lebensdauer fur LED und OLED Lichtquellen:
15000 h
Lebensdauerfaktor fur LED und OLED:
0,9
Leistungsaufnahme (Pon):
4 W
Lichtquellentyp:
Ungebundeltes Licht
Lichtstromerhalt (LED/OLED):
93,11 %
Nutzlichtstrom (Φ360°):
470 lm
Stroboskop Effekt [SVM] LED und OLED bei Netzspg.:
0,9
Vernetzte Lichtquelle:
Nein
Verwendete Beleuchtungstechnologie:
LED Lampe
Wert des R9-Farbwiedergabeindex:
15
Verschiebungsfaktor bei Pon (min.):
0,9
... >
Lager 8066
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert 8066_lager
Weitere Suchbegriffe:
Leuchtmittel Kerzenform
,
Windstoßkerze
,
LED E14
,
LED Lampe E14
,
LED Leuchtmittel E14
,
LED Leuchtmittel Sockel E14
,
LED Kerzenform
,
LED Kerzenlampe
,
Leds mit Schraubsockel
,
Leuchtmittel E14
,
Sockel E14
,
e14 led 2200k kerzenform
,
led e14 kerze
,
led e14 warmweiss
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,02*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama Smarte Lampe E27, LED, Matter, Filament Globe G95, RGBW, dimmbar, mit App
Hama
00176644
ab € 18,23*
Ähnlich
Hama Smarte LED-Lampe, Matter, E27, Retro, Filament ST64, RGBW, dimmbar, mit App
Hama
00176643
ab € 18,19*
Ähnlich
Hama Smarte WLAN-LED-Lampe, E14, Matter, 4,9W, RGBW, fur Sprach-/App-Steuerung
Hama
00176641
ab € 13,88*
Ähnlich
Hama Smarte WLAN-LED-Lampe, E27, Matter, 9W, RGBW, fur Sprach-/App-Steuerung
Hama
00176640
ab € 13,92*
Ähnlich
Hama Smarte WLAN-LED-Lampe, GU10, Matter, 4,9W, RGBW, fur Sprach-/App-Steuerung
Hama
00176642
ab € 13,94*
Ähnlich
Hama WLAN-LED-Lampe, E27, 8,5W, RGBW, dimmbar, Birne, Sprach-/App-Steuerung, 3St
Hama
00176635
ab € 20,47*
Ähnlich
Hama WLAN-LED-Lampe, GU10, 5,5W, dimmbar, Refl., fur Sprach-/App-Steuerung, Weis
Hama
00176601
ab € 8,70*
Ähnlich
Xavax Backofenlampe, 15W, hitzebestandig bis 300, E14, Birnchenform, klar
xavax
00112892
ab € 2,23*
Ähnlich
Xavax Backofenlampe, 25W, hitzebestandig bis 300, E14, Birnchenform, klar
xavax
00112893
ab € 2,20*
Ähnlich
Xavax Backofenlampe, 25W, hitzebestandig bis 300, E14, Birnchenform, klar
xavax
00111443
ab € 1,97*
Ähnlich
Xavax Backofenlampe, 40 W, hitzebestandig bis 300, E14, Tropfenform, klar
xavax
00112894
ab € 2,24*
Ähnlich
Xavax Backofenlampe, 40W, hitzebestandig bis 300, E14, Tropfenform, klar
xavax
00111441
ab € 2,27*
Ähnlich
Xavax LED-Filament Pflanzen-Wachstumslampe 8W
xavax
00112849
ab € 7,15*
Ähnlich
Xavax LED-Filament, E14, 250lm ersetzt 25W, Kerze gedreht, Warmweis
xavax
00112843
ab € 3,65*
Ähnlich
Xavax LED-Filament, E14, 250lm ersetzt 25W, Kerze, Warmweis, Matt, RA90, dimmbar
xavax
00112832
ab € 4,51*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen