Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax LED-Filament, E14, 470lm ersetzt 40W, Kerzenlampe, Tageslicht, Matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00112830
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00112830
EAN/GTIN:
     4047443469731
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
Stromsparen im Retro-Look – Ihr Geldbeutel wird sich uber die nachste Stromabrechnung freuen. Mit einem Verbrauch von nur 4 Watt ist die LED-Filament-Lampe besonders effizient. Ein weiterer Effekt: Sie taucht Ihr Lieblingszimmer in eine angenehme Wohlfuhlatmosphare mit Tageslicht. - besonders energieeffizientes Leuchtmittel mit einem Stromverbrauch von nur 4 Watt- durch die speziellen LED-Streifen entspricht diese Lampe der Lichtcharakteristik einer herkommlichen Allgebrauchslampe - dekorative Kerzenform mit Vollglasgehause - angenehme warmweise Lichtfarbe fur allgemeine Beleuchtungsaufgaben - fur Innenraume und Ausenanlagen Lieferumfang: - 1 LED-Filament
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
20.35 g
Hohe:
15.5 cm
Lange:
6.5 cm
Breite:
6.5 cm
Bauform / Durchmesser / Hohe:
Kerze / 35 mm / 100 mm
Lichtfarbe:
Tageslicht
Farbtemperatur:
6500 K
Lampen Sockel:
E 14
Farbwiedergabeindex RA (min.):
80
Nettogewicht:
15 g
Dimmbar:
Nein
Brennlage:
360 Grad
Optimale Umgebungstemperatur:
25 Grad
Leistungsaufnahme einer aquivalenten Gluhlampe:
40 W
Lampenstrom:
32 mA
Eingangsspannung:
220-240 V
Besonderheit:
LED-Filament
Frequenz:
50 Hz
EAR Reg.Nr.:
DE 38720470
Geeignet fur Akzentbeleuchtung:
Nein - Halbwertswinkel zw. 120° und 360° (Φuse)
Farbkonsistenz:
2 ≤
IP-Schutzklasse:
IP20 (Trockene Raume)
Energie Effizienz Label (A bis G):
E
Energieverbrauch im Ein-Zustand:
4 kWh/1000h
Farblich abstimmbare Lichtquelle:
Nein
Flimmern [Pst LM] LED und OLED bei Netzspg.:
0,013 ≤
Halbwertswinkel:
300 Grad
L70B50-Lebensdauer fur LED und OLED Lichtquellen:
15000 h
Lebensdauerfaktor fur LED und OLED:
0,9
Leistungsaufnahme (Pon):
4 W
Lichtquellentyp:
Ungebundeltes Licht
Lichtstromerhalt (LED/OLED):
93,11 %
Nutzlichtstrom (Φ360°):
470 lm
Stroboskop Effekt [SVM] LED und OLED bei Netzspg.:
0,003
Vernetzte Lichtquelle:
Nein
Verwendete Beleuchtungstechnologie:
LED Lampe
Wert des R9-Farbwiedergabeindex:
17
Verschiebungsfaktor bei Pon (min.):
0,7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00176644
ab € 18,23*
Ähnlich
Hama
00176643
ab € 18,19*
Ähnlich
Hama
00176641
ab € 13,88*
Ähnlich
Hama
00176640
ab € 13,92*
Ähnlich
Hama
00176642
ab € 13,94*
Ähnlich
Hama
00176635
ab € 20,47*
Ähnlich
Hama
00176601
ab € 8,70*
Ähnlich
xavax
00112892
ab € 2,23*
Ähnlich
xavax
00112893
ab € 2,20*
Ähnlich
xavax
00111443
ab € 1,97*
Ähnlich
xavax
00112894
ab € 2,24*
Ähnlich
xavax
00111441
ab € 2,27*
Ähnlich
xavax
00112849
ab € 7,15*
Ähnlich
xavax
00112843
ab € 3,65*
Ähnlich
xavax
00112832
ab € 4,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.