Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax LED -Filament, E27, 600lm 8W, Vintage-Lampe Gluhlampe, dimmbar, Warmweis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00112913
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00112913
EAN/GTIN:
     4047443501547
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
- besonders energieeffizientes Deko-Leuchtmittel mit einem Stromverbrauch von nur 8 Watt- durch die speziellen LED-Streifen entspricht dieses Leuchtmittel in Aussehen und Grose einer herkommlichen Gluhlampe - das bernsteinfarben getonte Glas erzeugt ein extra warmes, gelbliches und stimmungsvolles Licht und ist nutzbar als Deko-, Stimmungs- oder Nachtlicht - edler Vintage-Look mit Voll-Glasgehause setzt Design-Akzente - nicht als alleinige Raumbeleuchtung geeignet - dimmbar Lieferumfang: -1 LED-Filament
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
35.44 g
Hohe:
15.5 cm | 108 mm
Lange:
6.5 cm
Breite:
6.5 cm
Bauform:
A 60
Durchmesser:
60 mm
Betriebsspannung:
230 V
Speziell geeignet fur:
Dekobeleuchtung, Nacht-/Orientierungslicht
Lampen Sockel:
E 27
Nennlebensdauer:
15000 h
Ausstrahlwinkel:
270 Grad
Netzfrequenz:
50 Hz
Nettogewicht:
30 gr
Nennleistungsaufnahme:
8 W
Dimmbar:
Ja
Brennlage:
360 Grad
Optimale Umgebungstemperatur:
25 Grad
Nennlichtstrom:
600 lm
Lampenstrom:
47 mA
Besonderheit:
LED-Filament
Gewichteter Energieverbrauch:
8 kWh/1000h
RA-Wert:
80
Lichtfarbe/Farbtemperatur:
Extra Warmweis - 1800 K
Weitere Suchbegriffe: LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, leuchtmittel e27 dimmbar, led e27, LED, Lampe, Gluhlampe, Leuchte, Leuchtmittel, Licht, Beleuchtung, Spezialbeleuchtung, Dimmer, LED-Lampe, Filament, Vintage, warmweis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00176644
ab € 18,19*
Ähnlich
Hama
00176643
ab € 18,18*
Ähnlich
Hama
00176641
ab € 14,45*
Ähnlich
Hama
00176640
ab € 14,42*
Ähnlich
Hama
00176642
ab € 14,45*
Ähnlich
Hama
00176635
ab € 20,50*
Ähnlich
Hama
00176601
ab € 8,71*
Ähnlich
xavax
00112892
ab € 2,24*
Ähnlich
xavax
00112893
ab € 2,24*
Ähnlich
xavax
00111443
ab € 1,98*
Ähnlich
xavax
00112894
ab € 2,25*
Ähnlich
xavax
00111441
ab € 2,28*
Ähnlich
xavax
00112912
ab € 3,61*
Ähnlich
xavax
00112919
ab € 4,12*
Ähnlich
xavax
00112918
ab € 5,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.