| |
|
| Artikel-Nr.: C8066-00113960 Herst.-Nr.: 00113960 EAN/GTIN: 4047443145413 |
| |
|
| | |
| Die dunkle Treppe in den Keller, der lange Flur mit seinen uneinsichtigen Nischen - Erleuchtung schafft da dieses Steckdosenlicht. Es nimmt Kindern die Angst und Erwachsenen ebenso. Wer mit einer beruhigenden Lichtquelle im Zimmer besser einschlaft, kann es auch als Schlummerlicht nutzen. - sorgt fur Sicherheit im Dunkeln: Licht bietet Orientierung und nimmt Kindern die Angst - Nacht- und Orientierungslicht zum Einsatz in Kinderzimmern, Hausfluren, Kellern und anderen Raumen- die bernsteinfarbene LED spart Strom (Verbrauch: ca. 0,2 W) - die Leuchtdiode bietet ein dezentes und angenehmes Licht - im Gegensatz zu normalen Gluhbirnen bietet eine Leuchtdiode eine um ein vielfaches erhohte Lebensdauer (bis zu 50.000 h) - Netzspannung: 230 V/50 Hz Lieferumfang: - 1 Nachtlicht Bernstein Weitere Informationen: | | Availability: | Y | Gewicht: | 47.74 g | Hohe: | 20 cm | Lange: | 11 cm | Breite: | 5.5 cm | Breite x Hohe x Lange: | 5.5 x 9,7 x 5,2 cm | Lichtfarbe: | Bernstein | Leuchtmittel: | LED | Betriebsspannung (AC): | 230 | Frequenz: | 50 Hz | IP-Schutzklasse: | IP20 (Trockene Raume) | Stromanschluss-Steckertyp: | Eurostecker, Typ C (CEE 7/16) | Lebensdauer: | 50000 h | Eigenverbrauch Nachtlicht max.: | 0,2 W |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nacht, Schutzkappe, Orientierungslicht, Kleinkind, Licht, Kinderschutz, Beleuchtung, Baby |
| | |
| |