Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Kamera-Rucksack Matera, 160, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00121340
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00121340
EAN/GTIN:
     4047443483843
Suchbegriffe:
Foto-Rucksack
Fotorucksack
Kamera Rucksack
Camcordertasche
Ob Wandern oder groser Ausflug - wer den ganzen Tag mit seinem Kamera-Equipment unterwegs ist, tut sich leichter, dieses auf dem Rucken zu tragen. Fur das perfekte Motiv mussen Sie auf keine Ausrustung verzichten, und Verpflegung passt auch hinein, um die Wartezeit zu versusen. - sowohl Innen- als auch Ausenstoff bestehen zu 100 Prozent aus recyceltem Polyester - ressourcenschonende Herstellung aus recycelten PET-Materialien, die zu Garn verarbeitet werden - Rucksack zum ergonomisch komfortablen Transport und sicheren Schutz einer Kameraausrustung mit Tablet oder Laptop- gepolstertes, herausnehmbares Kamerafach im Bodenteil integriert - Kamerafachoffnung mit wasserabweisendem Reisverschluss gesichert - von oben zu befullendes Fach fur personliche Dinge etc. - an der Ruckseite innen ein Fach fur Tablets oder Notebooks bis 15,6 - 5 herausnehmbare Inneneinteiler im Kamerafach - langenverstellbare Schultergurte mit ergonomisch geformten Polstern - gepolstertes Ruckenteil - verstellbarer Brustgurt - extra Tragegriff - zwei Seitentaschen (fur z.B. Wasserflasche) - verstellbare Schlaufen, zum Befestigen eines Statives etc. - geeignet fur Handgepack - Allwetterhaube schutzt den Rucksack vor Regen und Staub Lieferumfang: - 1 Kamera-Rucksack Matera - 5 Inneneinteiler - 1 Regenhaube
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
888.84 g | 850 g
Hohe:
47 cm
Lange:
29 cm
Breite:
19.5 cm
Breite x Hohe x Tiefe:
30 x 50 x 17,5 cm
Innenmas B x T x H:
27 x 14 x 14 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Recycled Polyester (R-PET)
Serie:
Matera
Ausfuhrung:
Rucksack mit Notebook/Tablet Fach
Fur Displaygrose:
39,12 cm (15,4")
Geeignet fur:
Foto
Volumen:
26 l
Ausstattung:
Verstellbare, ergonomische Schultergurte
Grosencode:
160
Besonderheit:
Regenhaube
Farbe:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,87*
€ 78,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,69*
€ 78,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,09*
€ 77,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,63*
€ 76,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,00*
€ 74,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00121341
ab € 69,52*
Ähnlich
Hama
00139856
ab € 41,05*
Ähnlich
Hama
00139855
ab € 60,50*
Ähnlich
Hama
00121345
ab € 36,79*
Ähnlich
Hama
00121346
ab € 53,93*
Ähnlich
Hama
00121309
ab € 36,63*
Ähnlich
Hama
00121347
ab € 85,35*
Ähnlich
Hama
00139841
ab € 111,21*
Ähnlich
Hama
00139842
ab € 150,60*
Ähnlich
Hama
00023139
ab € 7,47*
Ähnlich
Hama
00023142
ab € 9,95*
Ähnlich
Hama
00103690
ab € 6,83*
Ähnlich
Hama
00103860
ab € 9,25*
Ähnlich
Hama
00121335
ab € 21,54*
Ähnlich
Hama
00121338
ab € 24,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.