Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Handyhulle Extreme Protect fur Apple iPhone 16 Pro, durchsichtig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00123764
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00123764
EAN/GTIN:
     4047443531704
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Voller Schutz ohne Kompromisse fur Oberflache, Display und Kamera – fur jeden Extremeinsatz, vom Sandkasten bis zum Fallschirmsprung. Mit der Handyhulle Extreme Protect sind Sie und Ihr iPhone 16 Pro fur jedes Abenteuer gewappnet. - High-End-Cover mit D3O®-Lizenz: Diese Bumper-Hulle garantiert bruchsicheren und stosfesten Fallschutz – ein langlebiger Handyschutz in allen Situationen - kratzfest mit 4H-Hartegrad: widerstandsfahiges, starkes Oberflachen-Finish schutzt vor Kratzern und Abschurfungen von allem, was sich so in Hosen-, Hand- und Jackentasche tummelt - durchsichtige Handy-Hulle ohne Vergilben: lange Freude an Ihrer Hulle, weil die spezielle Materialzusammensetzung das gelbliche Verfarben verhindert - einfach sorglos hinlegen: Die erhohten Kanten der Handy-Hulle bieten Schutz fur die herausstehenden Kameralinsen, ohne die Qualitat der Fotos zu beeintrachtigen - zusatzlicher Schutz fur das Handy-Display: Das Handycover hat einen umlaufenden erhohten Rand – damit ist der Touchscreen besser geschutzt - masgeschneidertes Handy-Case: schutzt, was geschutzt werden soll und lasst frei, was frei bleiben soll, z.B. Lautsprecher und Ladebuchse - saubere Sache: Die Handyhulle bedeckt auch die Seitentasten – das schutzt vor Staub und die Metalltasten ermoglichen einen perfekten Druckpunkt - Bumper mit Grip: Mit dem rutschhemmenden Material und der Riffelung an den Seiten haben Sie das Handy-Case jederzeit sicher im Griff - Verpackung mit gutem Gewissen: Unsere Verpackung ist zu 100 % plastikfrei – so reduzieren wir Plastikmull und steigern die Recyclingfahigkeit - FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung – so gehen wir mit dem Rohstoff Holz ressourcenschonend um - einzigartiger Handyschutz fur das Apple iPhone 16 Pro: D3O-lizenzierte Handy-Hulle ist der Bodyguard fur Ihr Smartphone mit Stosschutz, Fallschutz und Kratzschutz- stosfeste Ecken dank Materialverstarkung fur noch mehr Sicherheit bei Stosen und Sturzen - der Clou: das Handy mit dem Cover liegt mit den kleinen Standfuschen an den Ecken eben auf Tisch und Co., so entsteht eine gerade Flache mit dem Kameraschutz, das Handy wackelt nicht - Flexibilitat: einfaches Anbringen an das Smartphone - Wireless-Charging-kompatibel Lieferumfang: - 1 Handyhulle Extreme Protect
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
38.87 g
Hohe:
19.5 cm
Lange:
10 cm
Breite:
2 cm
Farbton:
Transparent
Material:
D3O®, Polycarbonat (PC)
Serie:
Extreme Protect
Geeignet fur:
Smartphone
Design/Motiv:
kein Design/Motiv
Besonderheit:
Anti-Vergilbung/D3O-Technologie/Kratzschutz
Farbe:
Transparent
Smartphone:
Apple iPhone 16 Pro
Produktionsstatte:
Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle, Handytasche, Ecke, Handy, Hulle, Schutzhulle, Schutz, Eckenschutz, Silikon, Handycover, Smartphone, Apple, Cover, Hullen, Huelle, Huellen, Handy-Tasche, Handy-Cover, Kanten-/Eckenschutz, Silikonschutztasche, Handy/Smartphone, Magnet, Smartphone-Cover, Handy-Schutz, Handyschutz, Handyeckenschutz, Handy-Eckenschutz, Handy-Hulle, Handyhulle, Handy-Zubehor, Handyzubehor, Silikonschutzhulle, Smartphone Zubehor, Smartphone Equipment, MagLine, MagSafe, Magnetisch, Handy-Case, Backcover
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BlackRock
00226140
ab € 11,68*
Ähnlich
BlackRock
00215188
ab € 14,90*
Ähnlich
BlackRock
00215197
ab € 14,60*
Ähnlich
BlackRock
00215177
ab € 14,80*
Ähnlich
BlackRock
00215163
ab € 14,88*
Ähnlich
BlackRock
00220527
ab € 14,81*
Ähnlich
BlackRock
00220526
ab € 14,79*
Ähnlich
BlackRock
00220512
ab € 14,81*
Ähnlich
BlackRock
00217572
ab € 14,88*
Ähnlich
BlackRock
00217582
ab € 14,60*
Ähnlich
BlackRock
00226141
ab € 14,83*
Ähnlich
BlackRock
00220404
ab € 14,60*
Ähnlich
BlackRock
00220377
ab € 14,76*
Ähnlich
BlackRock
00217036
ab € 14,92*
Ähnlich
BlackRock
00217021
ab € 14,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.