Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama USB-Stick Laeta Twin, USB 3.0, 64GB, 40MB/s, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00124000
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00124000
EAN/GTIN:
     4047443267009
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Fur Daten kann es auf dem Smartphone ganz schnell eng werden. Wie gut, dass Sie jetzt einen USB-Stick mit Micro-USB-Anschluss fur das Smartphone verwenden konnen - Daten-Outsourcing leicht gemacht! - mit microUSB-Anschluss fur Smartphone und Tablet, ideal als externer Speicher - ermoglicht direktes Aufnehmen und Abspielen von Filmen in FullHD - beliebig oft beschreib- und loschbares Wechselspeichermedium mit Micro-USB-2.0-Anschluss und USB-3.0-Anschluss- kompakter Stick mit Aluminium-Gehause in edlem Schwarz - ultraschnelles Wechselspeichermedium - USB-3.0-Super-Speed fur noch schnellere Lese- und Schreibdaten - mit Verschlusskappe fur beide Anschlusse - geeignet fur Endgerate mit USB-3.0-Schnittstelle und Micro-USB-2.0-Anschluss Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows 11/10/8/7/Vista/XP und MacOS 9.x oder hoher - Host-/OTG-fahige Smartphones und Tablets mit Android Betriebssystem ab Android 4.0 und Micro-USB-Schnittstelle Lieferumfang: - 1 USB-Stick Laeta Twin
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
10.4 g
Hohe:
1.5 cm | 70 mm
Lange:
14.5 cm
Breite:
9 cm | 18 mm
Farbton:
Schwarz
Material:
Metall, Plastik
Serie:
Laeta Twin
Anschluss:
USB-2.0-Micro-B-Stecker-OTG, USB-Typ-A-Stecker
USB-Standard:
USB-2.0/USB-3.0
Datenubertragungsrate:
40 MB/s
Tiefe:
8,5 mm
Zusatzfunktionen:
OTG
Transferrate (Lesen):
40 MB/s
Speicherkapazitat:
64 GB
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, usb stick 64gb hama, flash stick, speicher-stick 64gb, USB, Media, Wechselspeichermedium, Speichermedium, U3, Herausnehmbar, Kapazitat, USB Speicher, i-Flash, iFlash, iFlashDrive
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00124161
ab € 4,83*
Ähnlich
Hama
00124162
ab € 5,43*
Ähnlich
Hama
00124163
ab € 6,13*
Ähnlich
Hama
00181073
ab € 9,16*
Ähnlich
Hama
00181075
ab € 16,72*
Ähnlich
Hama
00182491
ab € 10,82*
Ähnlich
Hama
00182489
ab € 6,68*
Ähnlich
Hama
00182493
ab € 40,08*
Ähnlich
Hama
00181051
ab € 4,33*
Ähnlich
Hama
00181055
ab € 14,75*
Ähnlich
Hama
00181053
ab € 5,91*
Ähnlich
Hama
00108074
ab € 5,48*
Ähnlich
Hama
00090894
ab € 2,91*
Ähnlich
Hama
00181081
ab € 3,07*
Ähnlich
Hama
00181082
ab € 3,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.