Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama USB-Stick Laeta, USB 3.0, 128 GB, 90MB/s, Bronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00124005
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00124005
EAN/GTIN:
     4047443273673
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
- ermoglicht direktes Aufnehmen und Abspielen von Filmen in FullHD - beliebig oft beschreib- und loschbares Wechselspeichermedium mit USB-3.0-Technologie- kompakter Stick mit Aluminium-Gehause in dezentem Bronze - mit Verschlusskappe - ultraschnelles Wechselspeichermedium - USB-3.0-Super-Speed fur noch schnellere Lese- und Schreibraten - geeignet fur Endgerate mit USB-Schnittstelle - mit Ose z.B. zur Befestigung am Schlusselring Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows 11/10/8/7/Vista/XP und MacOS 9.0 oder hoher Lieferumfang: - 1 USB-Stick Laeta
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
8.5 g
Hohe:
1 cm | 60 mm
Lange:
14.5 cm
Breite:
9 cm | 18 mm
Farbton:
Bronze
Material:
Metall, Plastik
Serie:
Laeta
Anschluss:
USB-Typ-A-Stecker
USB-Standard:
USB-3.0
Datenubertragungsrate:
90 MB/s
Tiefe:
9 mm
Transferrate (Lesen):
90 MB/s
Speicherkapazitat:
128 GB
Farbe:
Braun
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, speicherstick 128gb, flash stick, USB, Media, Wechselspeichermedium, Speichermedium, U3, Herausnehmbar, Kapazitat, USB Speicher, i-Flash, iFlash, iFlashDrive
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00124161
ab € 4,31*
Ähnlich
Hama
00124162
ab € 4,97*
Ähnlich
Hama
00181075
ab € 15,96*
Ähnlich
Hama
00182489
ab € 5,54*
Ähnlich
Hama
00181054
ab € 9,16*
Ähnlich
Hama
00181051
ab € 3,62*
Ähnlich
Hama
00181055
ab € 14,76*
Ähnlich
Hama
00181052
ab € 4,56*
Ähnlich
Hama
00181053
ab € 5,50*
Ähnlich
Hama
00108074
ab € 5,51*
Ähnlich
Hama
00090894
ab € 2,93*
Ähnlich
Hama
00181081
ab € 2,81*
Ähnlich
Hama
00181082
ab € 3,51*
Ähnlich
Hama
00104308
ab € 3,48*
Ähnlich
Hama
00108062
ab € 3,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.