Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Optische Funkmaus AMW-200, 3 Tasten, Anthrazit/Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00134960
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00134960
EAN/GTIN:
     4047443447111
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
- die exakt symmetrische Bauform eignet sich fur Links- und Rechtshander - kompakte optische Funkmaus mit Nano-Empfanger fur besonders exakte und sanfte Mauszeigersteuerung- der ultrakleine USB-Empfanger eignet sich zur dauerhaften Integration im Notebook oder PC - zuverlassige 2,4 GHz-Funktechnologie mit einer Reichweite von 10 Metern (abhangig von Nutzungs- und Umgebungsbedingungen) - Smart-Link-Technologie zur einfachen Inbetriebnahme Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: MAC OS 10.10 oder hoher/Windows 11/10/8/7 Lieferumfang: - 1 Optische Funkmaus AMW-200 - 1 Empfanger - 1 Batterie AA Mignon - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
93.57 g
Hohe:
13 cm
Lange:
10 cm
Breite:
4 cm
Breite x Hohe x Tiefe:
6,1 x 3,7 x 10,6 cm
Farbton:
Anthrazit/Schwarz
Ausfuhrung:
Standard-Maus
Anschluss:
USB-Typ-A-Stecker
Verbindung:
2.4 GHz RF
Maus Tastenanzahl:
3 Tasten inklusive Scroll-Rad
Sensorik:
Optisch
Reichweite:
10 m
Batterietyp:
AA Mignon
Anzahl Batterien:
1
Farbe:
Grau/Schwarz
Maus-Tasten:
Standard
DPI-Range:
1600
Kompatible Betriebssysteme:
MAC OS 10.10 oder hoher/Windows 11/10/8/7
Formfaktor:
Rechts- und Linkshander
Batterielaufzeit (nutzungsbedingt):
430 d
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00173019
ab € 27,51*
Ähnlich
Hama
00182643
ab € 13,25*
Ähnlich
Hama
00182691
ab € 35,71*
Ähnlich
Hama
00126869
ab € 6,11*
Ähnlich
Hama
00054750
ab € 2,55*
Ähnlich
Hama
00182645
ab € 10,69*
Ähnlich
Hama
00126867
ab € 10,04*
Ähnlich
Hama
00126876
ab € 6,16*
Ähnlich
Hama
00126875
ab € 6,14*
Ähnlich
Hama
00126874
ab € 6,15*
Ähnlich
Hama
00051963
ab € 6,07*
Ähnlich
Hama
00051962
ab € 6,06*
Ähnlich
Hama
00051961
ab € 6,08*
Ähnlich
Hama
00126879
ab € 9,06*
Ähnlich
Hama
00126878
ab € 9,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.