Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama LED-Stirnlampe COB 110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00136694
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00136694
EAN/GTIN:
     4047443385338
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
- stosfest durch besonders robuste LED-Technologie - LED-Lights sind stromsparend und damit ausdauernder als herkommliche Lampen - LED-Lights sind heller als herkommliche Lampen - ideal fur Werkstatt, bei Kfz-Pannen, fur Freizeit, Camping, Haushalt, Joggen und Wandern- Leuchtrichtung vertikal verstellbar - leichte Stirnlampe mit angenehm zu tragendem, elastischem und langenverstellbarem Kopfband - 2-stufig schaltbar: 1 LED weis: gedimmtes Licht, helles Licht - COB-LEDS mit extrem hoher Lichtausbeute - Kunststoffgehause Lieferumfang: - 1 LED-Stirnlampe COB 110 - 3 Batterien AAA Micro
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
88.23 g | 45 g
Hohe:
23 cm
Lange:
14 cm
Breite:
7 cm
Gehausefarbe:
Schwarz
Batterietyp:
AAA Micro
Anzahl Batterien:
3
Farbe Band:
Grau, Orange
Gehause Breite:
5,8 cm
Gehause Tiefe:
3,9 cm
Gehause Hohe:
4,3 cm
Lichtreichweite:
15 m
Max. Lumen:
110
Weitere Suchbegriffe: kopflampe led, kopflampe, Lampe, Sicherheit, Taschenlampe, Outdoor, Kopfband
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00136693
ab € 9,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.