Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Handytasche Fantastic Feel fur Samsung Galaxy S23 FE, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00137087
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00137087
EAN/GTIN:
     4047443521330
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle
Hier ist der Name Programm: Fantastisches Handgefuhl und kratzfester Rundumschutz fur Ihr Samsung Galaxy S23 FE dank spezieller Oberflache. Und mit der Handytasche in kuhlem Blau sind Sie auch modisch immer up to date. - edler Handschmeichler: Die Oberflache aus seidigem Rubber-Finish des Handy-Case sieht gut aus und fuhlt sich gut an - nicht klebrig: spezielle Rubber-Oberflache verhindert, dass Krumel an der Handytasche hangen bleiben und ermoglicht, dass sich das Handy in einem Rutsch aus Hosen-, Jacken- und Handtasche entnehmen lasst - zusatzlicher Schutz fur das Handy-Display: Das Handy-Case hat einen umlaufenden erhohten Rand – damit ist der Touchscreen besser geschutzt - einfach sorglos hinlegen: Die erhohten Kanten in der Handytasche-Ruckseite bieten Schutz fur die herausstehenden Kameralinsen, ohne die Qualitat der Fotos zu beeintrachtigen - saubere Sache: Die Handyhulle bedeckt auch die Seitentasten – das schutzt vor Staub und ermoglicht einen perfekten Druckpunkt - masgeschneidertes Handy-Case: schutzt, was geschutzt werden soll und lasst frei, was frei bleiben soll, z.B. Lautsprecher und Ladebuchse - kratzfestes Handy-Case: Ruckseite aus Anti-Scratch-Material ist gegen Schlussel, Kuli und Munzen in Hosen-, Hand- und Jackentasche resistent - Fingerabdruck-resistente Vorderseite: das robuste Material der Handy-Klapphulle vermeidet hassliche Schlieren von Fingerabdrucken – und sieht stattdessen einfach immer frisch und sauber aus - rundum weich gebettet: weiches Innenfutter zum Schutz des empfindlichen Displays und der Smartphone-Ruckseite - Handytasche mit Geldborsen-Funktion: Die 2 Kartenfacher im Handy-Etui bieten Platz fur Ausweis, Karten, Fahrschein, Notizen etc. – immer zur Hand ohne langes Suchen nach dem Portemonnaie - Verpackung mit gutem Gewissen: Unsere Verpackung ist zu 100 % plastikfrei – so reduzieren wir Plastikmull und steigern die Recyclingfahigkeit - FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung – so gehen wir mit dem Rohstoff Holz ressourcenschonend um Lieferumfang: - 1 Handytasche Fantastic Feel
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
59.34 g
Hohe:
19.5 cm
Lange:
10 cm
Breite:
2 cm
Farbton:
Dunkelblau
Material:
Polyurethan (PU), Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Serie:
Fantastic Feel
Geeignet fur:
Smartphone
Design/Motiv:
kein Design/Motiv
Verschlussart:
Flap-Verschluss
Besonderheit:
Anti-Rutsch-Oberflache/Bezogene Seitentasten/Kratzschutz/Zwei Kartenfacher
Farbe:
Blau
Smartphone:
Samsung Galaxy S23 FE
Weitere Suchbegriffe: Samsung Smartphone Schutzhülle, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, mobiltelefon hülle, Tasche, Handytasche, Handy, Hulle, Schutzhulle, Schutz, Eckenschutz, Kantenschutz, Smartphone, Hullen, Huelle, Huellen, Handy-Tasche, Kanten-/Eckenschutz, Handy/Smartphone, Sleeve, Handy-Kochertasche, Handy-Skin, Handy-Schutz, Handyschutz, Handyeckenschutz, Handy-Eckenschutz, Handy-Sleeve, Handy-Hulle, Handyhulle, Handy-Zubehor, Handyzubehor, Smartphone Zubehor, Smartphone Equipment, Handy-Portfolio, Handy-/Smartphone-Einsteckfach, Booklet
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BlackRock
00180356
ab € 14,79*
Ähnlich
BlackRock
00226151
ab € 11,68*
Ähnlich
BlackRock
00226146
ab € 11,68*
Ähnlich
BlackRock
00226140
ab € 11,85*
Ähnlich
BlackRock
00226128
ab € 12,39*
Ähnlich
BlackRock
00226134
ab € 11,68*
Ähnlich
BlackRock
00215188
ab € 14,81*
Ähnlich
BlackRock
00215197
ab € 14,82*
Ähnlich
BlackRock
00215177
ab € 14,88*
Ähnlich
BlackRock
00215163
ab € 14,81*
Ähnlich
BlackRock
00221306
ab € 17,73*
Ähnlich
BlackRock
00221296
ab € 17,74*
Ähnlich
BlackRock
00228094
ab € 17,81*
Ähnlich
BlackRock
00228086
ab € 17,80*
Ähnlich
BlackRock
00228078
ab € 17,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.