Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Smartphone-Übersicht
>
Samsung Smartphone
>
Samsung Smartphone Schutzhülle
>
Artikel
Hama Handyhulle Fantastic Feel fur Samsung Galaxy S24, Nude
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00137959
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00137959
EAN/GTIN:
4047443517920
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Hier ist der Name Programm: Fantastisches Handgefuhl und kratzfester Handyschutz fur Ihr Samsung Galaxy S24 dank spezieller Oberflache. Und mit der Handyhulle in frischem Nude sind Sie auch modisch immer up to date. - edler Handschmeichler: Die Oberflache der Schutzhulle aus seidigem Rubber-Oil-Finish sieht gut aus und fuhlt sich gut an - nicht klebrig: spezielle Rubber-Oil-Oberflache verhindert, dass Krumel am Handycover hangen bleiben und ermoglicht, dass sich das Handy in einem Rutsch aus Hosen-, Jacken- und Handtasche entnehmen lasst - saubere Sache: Die Handyhulle bedeckt auch die Seitentasten – das schutzt vor Staub und ermoglicht einen perfekten Druckpunkt - masgeschneidertes Handy-Case: schutzt, was geschutzt werden soll und lasst frei, was frei bleiben soll, z.B. Lautsprecher und Ladebuchse - kratzfestes Backcover: Ausenseite aus Rubber-Oil-Finish ist gegen Schlussel, Kuli und Munzen in Hosen-, Hand- und Jackentasche resistent - einfach sorglos hinlegen: Die erhohten Kanten der Handy-Hulle bieten Schutz fur die herausstehenden Kameralinsen, ohne die Qualitat der Fotos zu beeintrachtigen - zusatzlicher Schutz fur das Handy-Display: Das Handycover hat einen umlaufenden erhohten Rand – damit ist der Touchscreen besser geschutzt - weich gebettet: weiches Innenfutter zum Schutz der empfindlichen Smartphone-Ruckseite - klassischer und schicker Schutz fur das Samsung Galaxy S24: Handyhulle mit eleganter und angenehmer Oberflache- Ultra-Slim-Design: tragt nicht auf und erhalt die schlanke Form des Gerats - Flexibilitat: einfaches Anbringen an das Smartphone - Wireless-Charging-kompatibel Lieferumfang: - 1 Handyhulle Fantastic Feel
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
28.48 g
Hohe:
19.5 cm
Lange:
9.5 cm
Breite:
2 cm
Farbton:
Nude
Material:
Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Serie:
Fantastic Feel
Geeignet fur:
Smartphone
Design/Motiv:
kein Design/Motiv
Besonderheit:
Bezogene Seitentasten/Kratzschutz/Prazise Aussparung
Farbe:
Rosa
Smartphone:
Samsung Galaxy S24
... >
Tasche, Koffer
>
Geldbörse, Kleintasche
>
Handytasche
Weitere Suchbegriffe:
Smartphone Cover
,
Smartphone Hülle
,
Smartphone Schutzabdeckung
,
Smartphone Schutzhülle
,
Smartphone Tasche
,
Telefontasche
,
hama mobiltelefon hülle
,
mobiltelefon hülle
,
Tasche
,
Handy
,
Hulle
,
Schutzhulle
,
Schutz
,
Silikon
,
Handycover
,
Smartphone
,
Cover
,
Hullen
,
Huelle
,
Huellen
,
Handy-Cover
,
Handy/Smartphone
,
Handy-Schutz
,
Handyschutz
,
Handy-Zubehor
,
Handyzubehor
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 10,98*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Black Rock Booklet Material Pure fur Apple iPhone 6/6s/7/8/SE 2020/SE 2022, Schwarz
BlackRock
00180057
ab € 14,43*
Ähnlich
Black Rock Booklet Slim Folio fur Samsung Galaxy S23 FE, Schwarz
BlackRock
00226140
ab € 11,85*
Ähnlich
Black Rock Booklet The Classic fur Apple iPhone 14 Plus, Schwarz
BlackRock
00215188
ab € 14,65*
Ähnlich
Black Rock Booklet The Classic fur Apple iPhone 14 Pro Max, Schwarz
BlackRock
00215197
ab € 14,79*
Ähnlich
Black Rock Booklet The Classic fur Apple iPhone 14 Pro, Schwarz
BlackRock
00215177
ab € 14,79*
Ähnlich
Black Rock Booklet The Classic fur Apple iPhone 14, Schwarz
BlackRock
00215163
ab € 14,81*
Ähnlich
Black Rock Booklet The Classic fur Samsung Galaxy A14/A14 5G, Schwarz
BlackRock
00220527
ab € 14,79*
Ähnlich
Black Rock Booklet The Classic fur Samsung Galaxy A34, Schwarz
BlackRock
00220526
ab € 14,81*
Ähnlich
Black Rock Booklet The Classic fur Samsung Galaxy A53 (5G), Schwarz
BlackRock
00217729
ab € 14,90*
Ähnlich
Black Rock Booklet The Classic fur Samsung Galaxy A54 5G, Schwarz
BlackRock
00220512
ab € 14,85*
Ähnlich
Black Rock Booklet The Classic fur Samsung Galaxy S22 (5G), Schwarz
BlackRock
00217572
ab € 14,81*
Ähnlich
Black Rock Booklet The Classic fur Samsung Galaxy S22 Ultra (5G), Schwarz
BlackRock
00217582
ab € 14,66*
Ähnlich
Black Rock Booklet The Classic fur Samsung Galaxy S23 FE, Schwarz
BlackRock
00226141
ab € 14,91*
Ähnlich
Black Rock Booklet The Classic fur Samsung Galaxy S23 Ultra, Schwarz
BlackRock
00220404
ab € 14,65*
Ähnlich
Black Rock Booklet The Classic fur Samsung Galaxy S23, Schwarz
BlackRock
00220377
ab € 14,79*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen