Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Handytasche Eco Premium fur Samsung Galaxy S24 Ultra, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00137973
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00137973
EAN/GTIN:
     4047443518132
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle
Premium-Zubehor fur ein Premium-Smartphone: Mit der Handytasche „Eco Premium“ tun Sie nicht nur der Umwelt Gutes, sondern auch Ihrem Samsung Galaxy S24 Ultra. Denn dieser praktische Allrounder im hochwertigen Business-Style schreibt Handyschutz gros. - rundum robustes Handy-Case: edle Kombination aus hochwertigem Kunstleder und stabilen Metallelementen fur langlebigen Handyschutz - nachhaltig und ressourcenschonend hergestellt: aus 20 % recycelten Materialien – gut fur Sie und gut fur die Umwelt - extra starker Zusatzschutz: Die erhohten Kanten aus edlem Metall in der Handytaschen-Ruckseite bieten zuverlassigen Schutz fur die herausstehenden Kameralinsen, ohne die Qualitat der Fotos zu beeintrachtigen - zusatzlicher Schutz fur das Handy-Display: Das Handy-Case hat einen umlaufenden erhohten Rand – damit ist der Touchscreen besser geschutzt - saubere Sache: Die Handyhulle bedeckt auch die Seitentasten – das schutzt vor Staub und die Metalltasten ermoglichen einen perfekten Druckpunkt - masgeschneidertes Handy-Case: schutzt, was geschutzt werden soll und lasst frei, was frei bleiben soll, z.B. Lautsprecher und Ladebuchse - Fingerabdruck-resistente Oberflache: Das hochwertige Kunstleder der Handy-Klapphulle vermeidet hassliche Schlieren von Fingerabdrucken – und sieht stattdessen einfach immer frisch und sauber aus - Handytasche mit Geldborsen-Funktion: Dank Offnung zum Herausschieben am Kartenfach in der Handyhulle lassen sich Ausweis, Karten, Geldscheine etc. schnell und einfach entnehmen – immer zur Hand ohne Suchen - Handyhulle zum Aufstellen: Standfunktion fur die bequeme Positionierung des Smartphones zum Ansehen von Videos im Querformat - rundum weich gebettet: supersoftes Innenfutter zum Schutz des empfindlichen Displays, an den Seitenflachen und der Smartphone-Ruckseite - total im Trend: Handy-Etui mit Kartenfach fur einen eleganten Look aus edlem Kunstleder mit Metallelementen fur das Samsung Galaxy S24 Ultra- rutschhemmendes, griffiges, kratzerunempfindliches Kunstleder, rutscht nicht so leicht aus der Hand, vom Tisch oder von anderen Oberflachen - Flexibilitat: einfaches Anbringen an das Smartphone Lieferumfang: - 1 Handytasche Eco Premium
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
103.78 g
Hohe:
19.5 cm
Lange:
9.5 cm
Breite:
2 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Polyurethan (PU), Recycelt, Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Serie:
Eco Premium
Geeignet fur:
Smartphone
Design/Motiv:
kein Design/Motiv
Verschlussart:
Flap-Verschluss
Besonderheit:
Anti-Rutsch-Oberflache/Ein Kartenfach/Keine Fingerabdrucke/Standfunktion
Farbe:
Schwarz
Smartphone:
Samsung Galaxy S24 Ultra
Weitere Suchbegriffe: Samsung Smartphone Schutzhülle, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, hama mobiltelefon hülle, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz, Kunststoff, Tasche, Handytasche, Ecke, Handy, Hulle, Schutzhulle, Displayschutz, Eckenschutz, Handycover, Smartphone, Apple, Recycling, Hullen, Huelle, Huellen, Handy-Tasche, Handy-Cover, Kanten-/Eckenschutz, Handy/Smartphone, Umweltfreundlichkeit, Umwelt, Sleeve, Smartphone-Cover, Handy-Kochertasche, Handy-Skin, Handy-Schutz, Handyschutz, Handyeckenschutz, Handy-Eckenschutz, Handy-Sleeve, Handy-Hulle, Handyhulle, Handy-Zubehor, Handyzubehor, Touchscreen, Smartphone Zubehor, Smartphone Equipment, Handy-Portfolio, Handy-/Smartphone-Einsteckfach, Handy-Case, Backcover
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BlackRock
00180057
ab € 14,44*
Ähnlich
BlackRock
00226140
ab € 11,71*
Ähnlich
BlackRock
00215188
ab € 14,64*
Ähnlich
BlackRock
00215197
ab € 14,64*
Ähnlich
BlackRock
00215177
ab € 14,80*
Ähnlich
BlackRock
00215163
ab € 14,80*
Ähnlich
BlackRock
00220527
ab € 14,83*
Ähnlich
BlackRock
00220526
ab € 14,82*
Ähnlich
BlackRock
00217729
ab € 14,89*
Ähnlich
BlackRock
00220512
ab € 14,79*
Ähnlich
BlackRock
00217572
ab € 14,81*
Ähnlich
BlackRock
00217582
ab € 14,64*
Ähnlich
BlackRock
00226141
ab € 14,65*
Ähnlich
BlackRock
00220404
ab € 14,64*
Ähnlich
BlackRock
00220377
ab € 14,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.