| |
|
| Artikel-Nr.: C8066-00139505 Herst.-Nr.: 00139505 EAN/GTIN: 4047443488084 |
| |
|
| | |
| Mit dieser mircoSD-Karte wird es professionell - ob Sie tatsachlich Produzent eines youtube-Kanals sind oder lieber privat hochwertige Aufnahmen machen. Die microSDHC garantiert Ihnen hochste Datenubertragungsgeschwindigkeiten in gestochen scharfer Qualitat. - fur Real-time/Broadcast-Aufnahmen; ermoglicht schnelle und direkte Datenubertragung zwischen Speicherkarte und UHS-I-fahigem Endgerat - beliebig oft beschreib- und loschbares Wechselspeichermedium- micro SecureDigital High Capacity Card (microSDHC), entspricht neuem SD-3.01-Standard - besonders geeignet fur Real-time Full-HD-Video- und 3D-Videoaufnahmen - inkl. Adapter auf SD-Kartenformat Lieferumfang: - 1 microSDHC-Karte - 1 SD-Adapter Weitere Informationen: | | Availability: | Y | Gewicht: | 1.81 g | Hohe: | 14.5 cm | Lange: | 9 cm | Breite: | 1 cm | Serie: | Memory Fast | Standard Speed Class: | Class 10 | Max. Datenubertragungsrate: | 80 MB/s | UHS-Standard: | UHS-I | Speicherkapazitat: | 32 GB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sdhc, Speicherkarte, Karte, Media, Speicherkapazitat, Wechselspeichermedium, Speichermedium, SD, Herausnehmbar, Tflash, Transflash, SD-Karte, micro SD |
| | |
| |