Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Wireless-Laser-Presenter X-Pointer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00139915
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00139915
EAN/GTIN:
     4047443411440
Suchbegriffe:
Presenter
Präsentations-Fernsteuerung
Wireless Presenter
hama wireless presenter roter laser...
- kabellose 2,4-GHz-Technologie mit einer Reichweite von bis zu 12 Metern: ermoglicht eine dynamische Art der Prasentation, indem Sie sich vollig frei im Raum bewegen - roter Laser perfekt zum Hervorheben wichtiger Punkte in abgedunkelter Umgebung - verstaubarer USB-Empfanger kann platzsparend im Gehause transportiert werden - 2,4-GHz-RF-Presenter mit rotem Laserpointer zur professionellen Steuerung und Unterstutzung bei Prasentationen via Beamer- Presenter zum Blattern bzw. Scrollen in Microsoft Powerpoint und anderen Office-Anwendungen - Smart-Link-Technologie zur einfachen Inbetriebnahme - dank einfacher Bedienelemente fuhren Sie souveran durch Ihre Prasentation - Ein-/Ausschalter fur eine batterieschonende Benutzung - Vorteil Stromversorgung mit Batterie: schnelles Wechseln wahrend der Prasentation - integrierte Lautstarkeregelung Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, MAC OS 10.10 oder hoher Lieferumfang: - 1 Wireless-Laser-Presenter X-Pointer - 2 Batterien AAA Micro - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
62.27 g
Hohe:
23 cm | 2,2 cm
Lange:
9 cm | 12 cm
Breite:
4.6 cm | 3 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Anschluss:
USB-Typ-A-Kupplung/Buchse
Verbindung:
Funk
USB-Standard:
USB-2.0
Reichweite:
12 m
Laserklasse:
1
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: presenter, hama presenter, Laser
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00139918
ab € 31,31*
Ähnlich
Hama
00139916
ab € 21,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.