Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Booklet Slim Pro fur Google Pixel 6a, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00172409
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00172409
EAN/GTIN:
     4047443502315
Suchbegriffe:
Google Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Flexibilitat und Design in einem Produkt hat jetzt einen Namen - das Booklet Slim Pro. Dank der praktischen Aufstellfunktion konnen Sie Videos uberall ansehen, ohne das Google Pixel 6a halten zu mussen! Abgerundet wird dieses unschlagbare Feature durch das schicke Design. - Booklet mit verstecktem Magnetverschluss - Standfunktion zum Ansehen von Videos - Einsteckfach fur Karten oder Ahnliches - weiches Innenfutter zum Schutz des empfindlichen Displays - Booklet im schlanken Slim-Design - perfekter Rundumschutz fur das Google Pixel 6a im schlanken Look- Smartphone-Halterung mit Rubber-Finish sorgt fur eine angenehme Haptik - fein strukturierte Booklet-Oberflache fur besonders sicheren Halt in der Hand - zwei Einsteckfacher in der Innenseite z.B. fur Visitenkarten Lieferumfang: - 1 Booklet Slim Pro
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
86.6 g
Hohe:
19.5 cm
Lange:
9.5 cm
Breite:
2 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Polyurethan (PU)
Serie:
Slim Pro
Geeignet fur:
Smartphone
Design/Motiv:
kein Design/Motiv
Verschlussart:
Magnetverschluss
Produktlinie:
Essential Line
Farbe:
Schwarz
Smartphone:
Google Pixel 6a
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, mobiltelefon hülle, Tasche, Handytasche, Handy, Hulle, Schutzhulle, Smartphone, Hullen, Huelle, Huellen, Handy-Tasche, Handy/Smartphone, Sleeve, Handy-Kochertasche, Handy-Skin, Handy-Schutz, Handyschutz, Handy-Sleeve, Handy-Hulle, Handyhulle, Handy-Zubehor, Handyzubehor, Smartphone Zubehor, Smartphone Equipment, Handy-Portfolio, Handy-/Smartphone-Einsteckfach
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BlackRock
00226140
ab € 11,83*
Ähnlich
BlackRock
00215188
ab € 14,60*
Ähnlich
BlackRock
00215197
ab € 14,82*
Ähnlich
BlackRock
00215177
ab € 14,61*
Ähnlich
BlackRock
00215163
ab € 14,79*
Ähnlich
BlackRock
00220527
ab € 14,91*
Ähnlich
BlackRock
00220526
ab € 14,80*
Ähnlich
BlackRock
00220512
ab € 14,84*
Ähnlich
BlackRock
00217572
ab € 14,90*
Ähnlich
BlackRock
00217582
ab € 14,89*
Ähnlich
BlackRock
00226141
ab € 14,60*
Ähnlich
BlackRock
00220404
ab € 14,60*
Ähnlich
BlackRock
00220377
ab € 14,61*
Ähnlich
BlackRock
00217036
ab € 14,60*
Ähnlich
BlackRock
00217021
ab € 14,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.