Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Booklet Slim Pro fur Samsung Galaxy A13 4G, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00172420
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00172420
EAN/GTIN:
     4047443485489
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Flexibilitat und Design in einem Produkt hat jetzt einen Namen - das Booklet Slim Pro. Dank der praktischen Aufstellfunktion konnen Sie Videos uberall ansehen, ohne das Samsung Galaxy A13 4G halten zu mussen! Abgerundet wird dieses unschlagbare Feature durch das schicke Design. - Booklet mit verstecktem Magnetverschluss - Standfunktion zum Ansehen von Videos - Einsteckfacher fur Karten oder Ahnliches - weiches Innenfutter zum Schutz des empfindlichen Displays - Booklet im schlanken Slim-Design - perfekter Rundumschutz fur das Samsung Galaxy A13 4G im schlanken Look- Smartphone-Halterung mit Rubber-Finish sorgt fur eine angenehme Haptik - fein strukturierte Booklet-Oberflache fur besonders sicheren Halt in der Hand - zwei Einsteckfacher in der Innenseite z.B. fur Visitenkarten Lieferumfang: - 1 Booklet Slim Pro
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
101.07 g
Hohe:
19.5 cm
Lange:
9.5 cm
Breite:
2 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Polyurethan (PU)
Serie:
Slim Pro
Geeignet fur:
Smartphone
Design/Motiv:
kein Design/Motiv
Verschlussart:
Magnetverschluss
Produktlinie:
Essential Line
Farbe:
Schwarz
Smartphone:
Samsung Galaxy A13 4G
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, hama mobiltelefon hülle, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz, Tasche, Handytasche, Handy, Hulle, Schutzhulle, Smartphone, Hullen, Huelle, Huellen, Handy-Tasche, Handy/Smartphone, Sleeve, Handy-Kochertasche, Handy-Skin, Handy-Schutz, Handyschutz, Handy-Sleeve, Handy-Hulle, Handyhulle, Handy-Zubehor, Handyzubehor, Smartphone Zubehor, Smartphone Equipment, Handy-Portfolio, Handy-/Smartphone-Einsteckfach
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BlackRock
00180057
ab € 14,41*
Ähnlich
BlackRock
00226140
ab € 11,81*
Ähnlich
BlackRock
00215188
ab € 14,75*
Ähnlich
BlackRock
00215197
ab € 14,83*
Ähnlich
BlackRock
00215177
ab € 14,74*
Ähnlich
BlackRock
00215163
ab € 14,80*
Ähnlich
BlackRock
00220527
ab € 14,80*
Ähnlich
BlackRock
00220526
ab € 14,80*
Ähnlich
BlackRock
00217729
ab € 14,78*
Ähnlich
BlackRock
00220512
ab € 14,79*
Ähnlich
BlackRock
00217572
ab € 14,80*
Ähnlich
BlackRock
00217582
ab € 14,80*
Ähnlich
BlackRock
00226141
ab € 14,81*
Ähnlich
BlackRock
00220404
ab € 14,82*
Ähnlich
BlackRock
00220377
ab € 14,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.