Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Smarte WLAN-Steckdosenleiste 4-fach, einzeln schaltbar, Uberlastsch., 4xUSB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00176628
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00176628
EAN/GTIN:
     4047443498625
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit USB
Im Heimkino sind Sie mit der smarten Steckdosenleiste perfekt ausgestattet, denn Sie konnen Ihr Home-Entertainment-Equipment nachtraglich WLAN-fahig machen und so komfortabel an einem Ort separat oder gemeinsam per App steuern. Auch Tablet und Handy finden an den USB-Ports ihren Platz. - unsere WLAN-Steckdosenleiste funktioniert ganz ohne Gateway (Hub): Sie benotigen kein zusatzliches Gerat und sparen Zusatzkosten, da die Steckdosenleiste eine Wifi-Direktverbindung zum Router herstellt - fur jedes Gerat die passende Steuerung: Jede einzelne Buchse der smarten Steckdosenleiste lasst sich per App einzeln ansteuern und programmieren - intelligente Steckdosenleiste mit USB-Upgrade: An den USB-Steckplatzen direkt auch Smartphone, Tablet und Co. laden oder USB-Gerate wie Fire TV mit Strom versorgen - Schritt fur Schritt zum Smart Home: Mit der Hama Smart Home-App konnen Sie Ihr smartes Zuhause um beliebig viele Hama Smart-Home-Produkte erweitern und vernetzen - ob Sofa oder Strandliege: Mit der Hama Smart Home-App steuern Sie von uberall die WiFi-Steckdosenleiste und haben jederzeit die Kontrolle uber die daran angeschlossenen Gerate - ob Amazon Alexa oder Google Assistant: Per Sprachsteuerung komfortabel Gerate schalten, die an die Smart-Home-Steckdosenleiste angeschlossen sind - mit der WLAN-Steckdosenleiste vier elektrische Verbraucher an einem Ort gemeinsam oder getrennt voneinander smart steuern, z.B. Heimkino und Wohnzimmerbeleuchtung, und zusatzlich an vier USB-Ports USB-Gerate laden oder mit Strom versorgen- einfache Installation ins eigene WiFi-Netzwerk: kein Hub benotigt, Ihre Gerate sind in wenigen Minuten eingerichtet - hohe Kompatibilitat: funktioniert mit Amazon Alexa, Google Assistant, Siri Shortcuts, iOS und Android, zudem lassen sich alle mit Alexa- und Google-Assistant-kompatiblen Smart-Home-Produkte anderer Hersteller verknupfen - perfekter Start: Die WLAN-Mehrfachsteckdose ist ideal, um Wohnung oder Haus intelligent nachzurusten, aber auch zur Unterstutzung von Menschen mit korperlichen Beeintrachtigungen - Gerate zu bestimmten Zeiten ein-/ausschalten oder mit Ihren ins WLAN eingebundenen Geraten Gruppen erstellen oder Szenen erschaffen - ideal fur Home-Entertainment-Equipment: z.B. den Fernseher mit dem Fire-TV gemeinsam einschalten, Blu-Ray-Player und Spielekonsole bleiben aus - so lasst sich mit gezieltem Steuern von elektrischen Verbrauchern Energie sparen, auch praktisch von unterwegs, falls Sie vergessen haben, das Licht auszuschalten, denn Sie sind jederzeit uber den aktuellen Zustand per App oder Push-Benachrichtigung informiert - Uberlastschutz: Sind Gerate angeschlossen, deren Gesamtstrom 10 A uberschreitet, schaltet sich die smarte Steckdosenleiste automatisch aus, um Ihre Gerate zu schutzen - 4 USB-Ladeanschlusse: jeweils 5V/ 2,1 A/10,5W, max. USB-Gesamtstrom 4,2 A, USB-Block schaltbar - mit erhohtem Beruhrungsschutz, um unbeabsichtigten Kontakt zu vermeiden - Ihre Daten werden ausschlieslich auf deutschen Servern gelagert Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: ab Android 6/ab iOS 11.0 Lieferumfang: - 1 WLAN-Steckdosenleiste - 1 Schnellstartanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
714 g
Hohe:
42 cm
Lange:
9.5 cm
Breite:
6.5 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
35 x 7 x 4,3 cm
Kabellange:
1,7 m
Kabeltyp:
H05VV-F
Farbton:
Weis
Material:
Kunststoff
Anschluss:
Schutzkontakt-Kupplung
Funktion:
WIFI-Zugang
Anzahl USB-Anschlusse:
4
Zusatzfunktionen:
Uberlastschutz
Anzahl Steckdosen:
4
Sprachsteuerung:
Amazon Alexa (AVS)/Apple Siri (Shortcuts)/Google Home
Farbe:
Weis
Weitere Suchbegriffe: mehrfachsteckdose, Stecker, Steckdose, Dose, Leiste, Mehrfach, Kinderschutz, Strom, WLan, Wifi, Smart Home, Kindersicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00223211
ab € 4,12*
Ähnlich
Hama
00223217
ab € 4,62*
Ähnlich
Hama
00223215
ab € 3,44*
Ähnlich
Hama
00223322
ab € 5,64*
Ähnlich
Hama
00223321
ab € 5,69*
Ähnlich
Hama
00223323
ab € 6,30*
Ähnlich
Hama
00137396
ab € 8,34*
Ähnlich
Hama
00030382
ab € 4,11*
Ähnlich
Hama
00030569
ab € 5,18*
Ähnlich
Hama
00030391
ab € 3,43*
Ähnlich
Hama
00030381
ab € 3,43*
Ähnlich
Hama
00137259
ab € 14,06*
Ähnlich
Hama
00137239
ab € 13,66*
Ähnlich
Hama
00047759
ab € 6,02*
Ähnlich
Hama
00030383
ab € 5,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.