Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Smarte Standleuchte, LED Ecklampe mit RGB Farbwechsel + Musiksensor, 8W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00176631
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00176631
EAN/GTIN:
     4047443498694
Suchbegriffe:
Smart Home Stehlampe
Smart Home Stehleuchte
Standlampe
Standleuchte
Smarte Beleuchtung in einer neuen Dimension fur Partystimmung, romantische Stunden und Blockbuster-Nachte: Die Standleuchte definiert den Begriff Lichtsaule komplett neu. Erleben Sie eine ausergewohnliche Lichtgestaltung, die Ihren Wohnraumen ein ganz besonderes Ambiente verleiht. - smartes Farbenspiel: Mit der Standleuchte tauchen Sie in eine neue Dimension der kreativen Lichtarchitektur ein – gestalten Sie jedes einzelne Segment ganz individuell in Ihren Lieblingsfarben, kunterbunt, im Farbwechsel, blinkend, mit Flammeneffekt, gedimmt oder nutzen Sie die voreingestellten Szenen - Symbiose aus Sound und Licht: Im Musikmodus stellt sich die Lichtsaule per Mikrofon ganz auf den Sound aus HiFi-Anlage, Film, Game und Co. ein - Lichtakzente setzen oder dezent beleuchten: Die Bodenlampe als Ecklampe oder vor einer Wand platziert, schafft eine perfekte indirekte Beleuchtung – sanftes Licht fur eine behagliche Wohnatmosphare zum Wohlfuhlen - spektakulares Leuchten mit der Lichtsaule fur Gaming, Streaming, Jugendzimmer: bunter Farbwechsel fur eine coole Atmosphare, passende Farbe zum Game oder indirekte Beleuchtung zum Chillen - unsere Standleuchte funktioniert ganz ohne Gateway (Hub): Sie benotigen kein zusatzliches Gerat und sparen Zusatzkosten, da die Stehlampe eine Wifi-Direktverbindung zum Router herstellt - Schritt fur Schritt zum Smart Home: Mit der Hama Smart Home-App konnen Sie Ihr smartes Zuhause um beliebig viele Hama Smart-Home-Produkte erweitern und vernetzen - ob Sofa oder S-Bahn: Mit der Hama Smart Home-App steuern Sie von uberall die Bodenlampe und haben jederzeit die Kontrolle uber Ihre Beleuchtung - ob Amazon Alexa, Google Assistant oder Apple Siri: Per Sprachsteuerung komfortabel verschiedenste Lichteffekte mit der Lichtsaule steuern - mit einer smarten Standleuchte ein Statement in Sachen asthetischer Lichtgestaltung setzen: Entdecken Sie die Magie des Lichts und kreieren Sie Ihre Beleuchtung ganz individuell nach dem DIY-Prinzip - illuminieren Sie Wohnraume vom Wohnzimmer bis zum Jugendzimmer ganz nach Ihren Vorstellungen- einfache Installation ins eigene WiFi-Netzwerk: Da kein Hub benotigt wird, haben Sie Ihre Gerate innerhalb weniger Minuten eingerichtet - hohe Kompatibilitat: funktioniert mit Amazon Alexa, Google Assistant, Siri Shortcuts, iOS und Android, zudem lassen sich alle mit Alexa- und Google-Assistant-kompatiblen Smart-Home-Produkte anderer Hersteller verknupfen - verschiedenste Lichtszenarien mit der App kreieren: Mit 16 Mio. Farben steht Ihnen die Welt des Lichts offen, von der indirekten Beleuchtung bis zur Farbexplosion - Zeitsteuerung: Sie legen in der App fest, wann sich die Standleuchte z.B. ein- und ausschalten soll - mit Ihren ins WLAN eingebundenen Geraten lassen sich Gruppen erstellen oder Szenen erschaffen, z.B. mit einer WLAN-LED-Lampe, die in den gleichen Farben leuchtet - mit gezieltem Steuern der smarten Beleuchtung Energie sparen, auch praktisch von unterwegs, falls Sie vergessen haben, die Lichtsaule auszuschalten, denn Sie sind jederzeit uber den aktuellen Zustand per App oder Push-Benachrichtigung informiert - Direktanschluss an eine 230V-Steckdose mit Netzteil - Ihre Daten werden ausschlieslich auf deutschen Servern gespeichert Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Android 6 und iOS 12.0 oder hoher Lieferumfang: - 1 smarte Standleuchte - 1 Controller - 1 Netzteil - 1 Standplatte - 1 Kurzbedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
N
Gewicht:
1075.85 g
Hohe:
24 cm | 1530 mm
Lange:
57.5 cm
Breite:
6.5 cm
Farbton:
Schwarz
Ausfuhrung:
Stehleuchte
Durchmesser:
200 mm
Lichtfarbe:
Multi-Colour
Frequenzband:
2,4GHz
Signalubertragung:
WiFi
Farbwiedergabeindex RA (min.):
80
Dimmbar:
Nein
Leistungsaufnahme einer aquivalenten Gluhlampe:
36 W
Betriebsspannung (AC):
230 V
Frequenz:
60 Hz
EAR Reg.Nr.:
DE 38720470
Farbkonsistenz:
6 ≤
Empfehlung fur Entsorgung:
Recycling uber Wertstoffhof oder Sammelstelle
Empfohlene Anwendung:
Home Assistent
App Steuerung:
Hama Smart Home
IP-Schutzklasse:
IP20 (Trockene Raume)
Lizenziert von/durch:
Amazon
Sprachsteuerung:
Amazon Alexa (AVS)/Google Home
Abgestrahlte max. Sendeleistung:
0,1 W
Farbe:
Schwarz
Dimmsteuerung:
App/Fernbedienung/Sprache
Farblich abstimmbare Lichtquelle:
Ja
Flimmern [Pst LM] LED und OLED bei Netzspg.:
1 <
Halbwertswinkel:
90 Grad
L70B50-Lebensdauer fur LED und OLED Lichtquellen:
25000 h
Lebensdauerfaktor fur LED und OLED:
0,9
Leistungsaufnahme (Pon):
12 W
Lichtquellentyp:
Gebundeltes Licht
Lichtquellen Austausch:
Fest verbaut
Lichtstromerhalt (LED/OLED):
0,95 %
Stroboskop Effekt [SVM] LED und OLED bei Netzspg.:
0,9
Vernetzte Lichtquelle:
Ja
Wert des R9-Farbwiedergabeindex:
18
Weitere Suchbegriffe: Stehlampe, Stehleuchte, standlampe led, standlampe, RGB, LED, Lampe, Leuchte, Licht, Beleuchtung, WLan, LED-Licht, LED-Lampe, Wifi, Smart Home, WLAN-Lampe, WIFI Lampe, Bodenleuchte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 65,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,73*
€ 78,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,00*
€ 77,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,15*
€ 73,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,63*
€ 68,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.