Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama LED-Streifen, RGBW, WLAN Lichtband, dimmbar, selbstklebend, kurzbar, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00176633
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00176633
EAN/GTIN:
     4047443498717
Suchbegriffe:
LED
Sprachsteuerung
Leuchtmittel
Licht
Kreieren Sie Ihren perfekten Wohlfuhlmoment im Zuhause: Mit einem LED-Lichtband - eingebunden ins heimische WLAN-Netzwerk - heben Sie das Thema Beleuchtung auf ein neues Niveau. Von der sanften indirekten Beleuchtung bis zum stylischen Lichteffekt wird Licht von nun an neu definiert. - smarter Farbrausch: Wahlen Sie aus 16 Millionen Farben genau die passende fur Ihre Stimmung oder Ihren Anlass – z.B. lebendiges Orange zum Start in den Tag oder bunter Farbwechsel fur die Party - von gemutlich bis aktiv: Wahlen Sie genau die Farbtemperatur am LED-Lichtband aus, die zu Ihren Aktivitaten passt, z.B. Warmweis fur einen entspannten Feierabend oder Tageslicht zum Kochen - Lichtakzente setzen oder dezent beleuchten: Mit dem LED-Lichtschlauch schaffen Sie eine perfekte indirekte Beleuchtung – sanftes Licht fur eine behagliche Wohnatmosphare zum Wohlfuhlen - spektakulares Leuchten mit LED-Streifen fur Gaming, Streaming, Jugendzimmer: vom bunten Farbwechsel fur eine coole Atmosphare uber die Lieblingsfarbe an Bett und Schrank bis zum Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung - einfach abschneiden: LED-Lichtband an den gekennzeichneten Schnittpunkten kurzen, auf die gewunschte Lange anpassen, ankleben und los geht die Lichtshow - unser LED-Band funktioniert ganz ohne Gateway (Hub): Sie benotigen kein zusatzliches Gerat und sparen Zusatzkosten, da das Lichtband eine Wifi-Direktverbindung zum Router herstellt - Schritt fur Schritt zum Smart Home: Mit der Hama Smart Home-App konnen Sie Ihr smartes Zuhause um beliebig viele Hama Smart-Home-Produkte erweitern und vernetzen - ob Sofa oder S-Bahn: Mit der Hama Smart Home-App steuern Sie von uberall die LED-Streifen und haben jederzeit die Kontrolle uber Ihre Beleuchtung - ob Amazon Alexa oder Google Assistant: Per Sprachsteuerung komfortabel verschiedenste Lichteffekte mit dem LED-Lichtband steuern - mit LED-Streifen ein Statement in Sachen asthetischer Lichtgestaltung setzen: ob als Lichtleiste im Wohnzimmer hinter Sideboard, Vitrine oder Vorhang, als Kuchenunterbauleuchte oder als Nachtlicht in Fluren und an Treppen – illuminieren Sie Ihre Raume ganz nach Ihren Vorstellungen- einfache Installation ins eigene WiFi-Netzwerk: Da kein Hub benotigt wird, haben Sie Ihre Gerate innerhalb weniger Minuten eingerichtet - hohe Kompatibilitat: funktioniert mit Amazon Alexa, Google Assistant, Siri Shortcuts, iOS und Android, zudem lassen sich alle mit Alexa- und Google-Assistant-kompatiblen Smart-Home-Produkte anderer Hersteller verknupfen - verschiedenste Lichtszenarien mit der App kreieren: z.B. stufenlos dimmen in Ihrer Lieblingsfarbe oder Auswahl einer von vielen vorinstallierten, dynamischen Szenen - Zeitsteuerung: Sie legen in der App fest, wann sich der LED-Lichtschlauch z.B. ein- und ausschalten soll - mit Ihren ins WLAN eingebundenen Geraten lassen sich Gruppen erstellen oder Szenen erschaffen, z.B. mit einer WLAN-LED-Lampe, die in den gleichen Farben leuchtet - Lichteffekte auf 5 m Lange, mit 90 LEDs, davon 30 RGB, 30 Warmweis, 30 Kaltweis (hohe Effizienz und Lichtausbeute von 100 lm/W bei weisem Licht) - mit gezieltem Steuern der smarten Beleuchtung Energie sparen, auch praktisch von unterwegs, falls Sie vergessen haben, die LED-Leiste auszuschalten, denn Sie sind jederzeit uber den aktuellen Zustand per App oder Push-Benachrichtigung informiert - Direktanschluss an eine 230V-Steckdose mit Netzteil - LED-Band mit fest installiertem Klebeband, lasst sich aber auch mit anderen Befestigungsmoglichkeiten wie Kabelbindern anbringen - Ihre Daten werden ausschlieslich auf deutschen Servern gespeichert Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Android 6 und iOS 12.0 oder hoher Lieferumfang: - 1 LED-Streifen - 1 Controller - 1 Netzteil - 1 Kurzbedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
275.11 g
Hohe:
19.5 cm
Lange:
21.5 cm
Breite:
6.5 cm
Verbindung:
WLAN
Stromversorgung:
Universal-Netzteil
Leuchtmittel:
Energiesparende LEDs
Farbtemperatur:
2700 - 6500
Bauart:
flexibles LED-Band
Lange LED-Band:
500 cm
Breite Leuchtmittel:
1,2 cm
Empfohlene Anwendung:
Home Assistent
Dimmbarfunktion:
variabel
Lebensdauer:
25000 h
Max. Lumen:
1350 lm
Sprachsteuerung:
Amazon Alexa/Google Home
Dimmsteuerung:
App
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 54,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.