Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Smartphone-Übersicht
>
Smartphone
>
Smartphone Tasche
>
Artikel
Hama Gurteltasche Finest Sports fur Handys, Laufgurtel zum Joggen etc, Anthr.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00177993
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00177993
EAN/GTIN:
4047443488091
Suchbegriffe:
Bauchtasche
Hüfttasche
Gürtelholster
Gürteltasche
Sportlich, sportlich! Wer sich bewegt, dem darf nicht langweilig werden – gut, dass unsere Smartphones Erreichbarkeit und Musik vereinen. Mit unserem Laufgurtel verpacken Sie Handy und Wertsachen wahrend Ihrer Sporteinheit sicher und gut geschutzt. Laufgurtel ole! - Reflektor-Lauftasche: silberner Reflektor fur bessere Sichtbarkeit bei Dammerung und Dunkelheit - ob Wasserspritzer oder Schweis: Das Handy ist im wasserabweisenden Lycra bestens geschutzt - sicher beim Sport in der Bauchtasche verwahrt: groses Fach mit Reisverschluss fur Smartphone, Taschentuch etc. und ein kleines Fach fur Schlussel, Geld und Co. - den Sound in der Hufttasche immer dabei: praktische Offnung zum Anschluss eines Kopfhorers - sportliche Handytasche fur S bis XL: Mit dem langenverstellbaren, elastischen Band mit sicherem Gurtverschluss macht Bewegung und Sport jedem Spas - ob Joggen, Wandern, Reiten, Fahrrad fahren oder Hundetraining – mit dem Laufgurtel aus robustem Lycra haben Sie vom Handy bis zum Magnesium-Shot beim Sport und anderen Outdoor-Aktivitaten alles dabei- mehr Bewegungsfreiheit beim Sport: Platz fur Smartphone und andere Kleinigkeiten wie Schlussel, Taschentuch, Magnesiumtablette in den getrennten Fachern der Hufttasche - ausreichend Platz – schlankes Design, das bei Bewegung nicht stort - Beschichtung in der Tasche halt Smartphone, Geld, usw. trocken und schutzt vor Schmutz und Staub - fur einen Huftumfang von 65 cm - 140 cm geeignet Lieferumfang: - 1 Gurteltasche Finest Sports
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
78.72 g
Hohe:
19.5 cm
Lange:
9 cm
Breite:
3.5 cm
Farbton:
Anthrazit
Material:
Lycra
Serie:
Active Line
Geeignet fur:
Smartphone
Design/Motiv:
Running
Verschlussart:
Steckschnalle
Produktlinie:
Active Line
Farbe:
Grau
... >
Tasche, Koffer
>
Tasche, Koffer (Sonstige)
>
Tasche, Koffer (Sonstige, nicht klassifiziert)
Weitere Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
,
Mobiltelefon Schutzhülle
,
Mobiltelefon-Tasche
,
Smartphone Cover
,
Smartphone Hülle
,
Smartphone Schutzabdeckung
,
Smartphone Schutzhülle
,
Smartphone Tasche
,
Telefontasche
,
hama gürteltasche handy
,
mobiltelefon hülle
,
hama mobiltelefon hülle
,
Tasche
,
Handytasche
,
Umhangetasche
,
Strandtasche
,
Outdoor
,
Badetasche
,
Gurteltasche
,
Hufttasche
,
Fahrrad
,
Hufttaschen
,
Huefttaschen
,
Huefttasche
,
Handy-Tasche
,
Wandern
,
Handy-Hulle
,
Handyhulle
,
Fahrradtasche
,
Freizeittasche
,
Camping
,
Lauftasche
,
Laufgurtel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 13,80*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Black Rock Booklet Material Pure fur Apple iPhone 6/6s/7/8/SE 2020/SE 2022, Schwarz
BlackRock
00180057
ab € 14,42*
Ähnlich
Black Rock Booklet Slim Folio fur Samsung Galaxy S23 FE, Schwarz
BlackRock
00226140
ab € 11,73*
Ähnlich
Black Rock Booklet The Classic fur Apple iPhone 14 Plus, Schwarz
BlackRock
00215188
ab € 14,80*
Ähnlich
Black Rock Booklet The Classic fur Apple iPhone 14 Pro Max, Schwarz
BlackRock
00215197
ab € 14,67*
Ähnlich
Black Rock Booklet The Classic fur Apple iPhone 14 Pro, Schwarz
BlackRock
00215177
ab € 14,66*
Ähnlich
Black Rock Booklet The Classic fur Apple iPhone 14, Schwarz
BlackRock
00215163
ab € 14,92*
Ähnlich
Black Rock Booklet The Classic fur Samsung Galaxy A14/A14 5G, Schwarz
BlackRock
00220527
ab € 14,88*
Ähnlich
Black Rock Booklet The Classic fur Samsung Galaxy A34, Schwarz
BlackRock
00220526
ab € 14,80*
Ähnlich
Black Rock Booklet The Classic fur Samsung Galaxy A53 (5G), Schwarz
BlackRock
00217729
ab € 14,79*
Ähnlich
Black Rock Booklet The Classic fur Samsung Galaxy A54 5G, Schwarz
BlackRock
00220512
ab € 14,92*
Ähnlich
Black Rock Booklet The Classic fur Samsung Galaxy S22 (5G), Schwarz
BlackRock
00217572
ab € 14,79*
Ähnlich
Black Rock Booklet The Classic fur Samsung Galaxy S22 Ultra (5G), Schwarz
BlackRock
00217582
ab € 14,72*
Ähnlich
Black Rock Booklet The Classic fur Samsung Galaxy S23 FE, Schwarz
BlackRock
00226141
ab € 14,66*
Ähnlich
Black Rock Booklet The Classic fur Samsung Galaxy S23 Ultra, Schwarz
BlackRock
00220404
ab € 14,66*
Ähnlich
Black Rock Booklet The Classic fur Samsung Galaxy S23, Schwarz
BlackRock
00220377
ab € 14,68*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen