Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Erste-Hilfe-Set fur Freizeit, Reise und Hobby, ca. 17 x 12 x 4 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00178129
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00178129
EAN/GTIN:
     4002801725003
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Mobil-Set
Erste Hilfe Reiseset
Erste-Hilfe-Set
Outdoor-Unfallset
- Erste-Hilfe-Set fur Freizeit, Reise und Hobby - ideales, kompaktes Set, platzsparend und ideal fur unterwegs- praktische Softtasche mit Reisverschluss, staubgeschutzt und steril verpackt - Mehrkammer-Innentasche mit Piktogrammen: ermoglicht dem Ersthelfer, schneller das benotigte Erste-Hilfe-Material zu finden / die betroffene Person zu versorgen Inhalt: - 1 Pflasterset in zwei Grosen (19 x 72 mm und 25 x 76 mm) bei Blasen und anderen kleinen Verletzungen - 1 Schere zum Zuschneiden des Verbandmaterials - 1 Fixierbinde (4 m x 6 cm) zum Fixieren bei Verstauchungen oder zum Befestigen von Kompressen - 1 Fixierbinde (4 m x 8 cm) zum Fixieren bei Verstauchungen oder zum Befestigen von Kompressen - 2 Kompressen, sterile Wundauflage bei Abschurfungen und Wunden - 1 Verbandpackchen, Verband mit integrierter Kompresse - 1 zweifarbige Rettungsdecke, Einzusetzen in Notfallsituationen, zum Schutz gegen Auskuhlung z. B. nach einem Schock - 1 Pinzette zum Entfernen kleiner Splitter - 2 Sicherheitsnadeln, diverse Nutzen - 1 Paar Handschuhe als Infektionsschutz - 1 Erste-Hilfe Broschure zur Information, um die richtigen Schritte einzuleiten Lieferumfang: - 1 Pflasterset - 1 Schere - 2 Fixierbinden - 2 Kompressen - 1 Verbandpackchen - 1 Rettungsdecke - 1 Pinzette - 2 Sicherheitsnadeln - 1 Paar Handschuhe - 1 Erste-Hilfe Broschure
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
201.1 g
Hohe:
23 cm
Lange:
17 cm
Breite:
5.5 cm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00054997
ab € 13,44*
Ähnlich
Hama
00054457
ab € 10,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.