Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapoo Kabelloses Deskset 8900P, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00180206
Hersteller:
     Rapoo
Herst.-Nr.:
     00180206
EAN/GTIN:
     6943518921167
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
- Dieses Set, bestehend aus einer ergonomischen Full-Size Maus mit Lasersensor und einer ultraschlanken, eleganten Tastatur mit Edelstahl/Aluminium Gehause ist eine Zierde fur jeden Schreibtisch.- 5-GHz-Wireless-Verbindung - Gehause aus Edelstahl/Aluminium Leg. - ultraschlankes 4-mm-Design - 112 Tasten mit Scherenmechanik - Touch-Multimedia-Schnelltasten - 1600-dpi-Laser-Maus - ergonomisches Fullsize-Design - Zoom-Regler - 6 Tasten inkl. 4D-Mausrad - Nano-USB-Empfanger - inkl. 4 AA Batterien - bis zu 12 Monate Batterielaufzeit Lieferumfang: - 1 Tastatur - 1 Maus - 2 Batterien AA Mignon - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
856.21 g
Hohe:
17.3 cm
Lange:
52.8 cm
Breite:
5.3 cm
Farbton:
Schwarz
Maus Tastenanzahl:
6
Reichweite:
10 m
Tastatur-Tastenanzahl:
112
Tastaturlayout:
QWERTZ (deutsch)
Set-Inhalt in Stuck:
2
Lieferanten Produktgruppe:
Eingabe
Farbe:
Schwarz
Distributionsmodell:
Vertrieb
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,84*
€ 86,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,32*
€ 84,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,47*
€ 79,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,43*
€ 76,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00182671
ab € 18,21*
Ähnlich
Hama
00125132
ab € 15,31*
Ähnlich
Hama
00125133
ab € 15,30*
Ähnlich
Hama
00125134
ab € 15,14*
Ähnlich
Hama
00125135
ab € 19,54*
Ähnlich
Hama
00182630
ab € 26,37*
Ähnlich
Hama
00182666
ab € 20,36*
Ähnlich
Hama
00173056
ab € 18,32*
Ähnlich
Hama
00173055
ab € 12,21*
Ähnlich
Hama
00182664
ab € 12,68*
Ähnlich
Hama
00182677
ab € 26,21*
Ähnlich
Hama
00182676
ab € 26,26*
Ähnlich
Hama
00182678
ab € 37,83*
Ähnlich
Hama
00173057
ab € 18,30*
Ähnlich
Hama
00173059
ab € 24,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.