Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapoo Kabellose Metall-Tastatur E9270, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00180219
Hersteller:
     Rapoo
Herst.-Nr.:
     00180219
EAN/GTIN:
     6943518923673
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
- Diese ultraschlanke Tastatur vereint edelste Materialien und elegantes Design.- 5-GHz-Wireless-Verbindung - Gehause aus Edelstahl/Aluminium-Legierung - ultraschlankes 4-mm-Design - 112 Tasten mit Scherenmechanik - Touch-Multimedia-Schnelltasten - Nano-USB-Empfanger - inkl. 2 AA-Batterien - bis zu 9 Monate Batterielaufzeit Lieferumfang: - 1 Tastatur - 2 Batterien AA Mignon - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
728 g
Hohe:
17 cm | 0,4 cm
Lange:
47.5 cm
Breite:
3 cm
Farbton:
Silber
Ausfuhrung:
Ultra Slim Tastatur
Anschluss:
USB-Typ-A-Stecker
Verbindung:
Funk
Tastenanzahl:
112
Tastaturlayout:
QWERTZ (deutsch)
Lieferanten Produktgruppe:
Eingabe
Farbe:
Silber
Distributionsmodell:
Vertrieb
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00182681
ab € 8,15*
Ähnlich
Hama
00182680
ab € 9,20*
Ähnlich
Hama
00182671
ab € 18,22*
Ähnlich
Hama
00125134
ab € 15,14*
Ähnlich
Hama
00125135
ab € 19,51*
Ähnlich
Hama
00182630
ab € 26,35*
Ähnlich
Hama
00182666
ab € 20,35*
Ähnlich
Hama
00182664
ab € 14,11*
Ähnlich
Hama
00182676
ab € 28,17*
Ähnlich
Hama
00182678
ab € 37,83*
Ähnlich
Hama
00182686
ab € 30,24*
Ähnlich
Hama
00182685
ab € 25,30*
Ähnlich
Hama
00182663
ab € 10,27*
Ähnlich
Hama
00182667
ab € 10,59*
Ähnlich
Hama
00182652
ab € 21,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.