Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama SDHC 16GB Class 10 UHS-I 80MB/S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00181094
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00181094
EAN/GTIN:
     4047443426192
Suchbegriffe:
Speicherkarte
Karte
Media
Kamera
- fur Real-time/Broadcast-Aufnahmen; ermoglicht schnelle und direkte Datenubertragung zwischen Speicherkarte und UHS-I-fahigem Endgerat - beliebig oft beschreib- und loschbares Wechselspeichermedium- SecureDigital-High-Capacity-Card (SDHC), entspricht SD-3.01-Standard - besonders geeignet fur real time Full-HD-Video- und 3D-Videoaufnahmen - mechanischer Schreibschutz gegen versehentliches Loschen - mit Beschriftungsfeld fur kurze Notizen Lieferumfang: - 1 SDHC-Speicherkarte
Weitere Informationen:
Availability:
N
Gewicht:
2.29 g
Hohe:
15 cm
Lange:
4.5 cm
Breite:
1 cm
Serie:
Memory Fast
Ausfuhrung:
SD High Capacity (SDHC)
Standard Speed Class:
Class 10, UHS Speed Class 1
Max. Datenubertragungsrate:
80 MB/s
UHS-Standard:
UHS-I
Video Speed Class:
V10
Speicherkapazitat:
16 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00124150
ab € 3,25*
Ähnlich
Hama
00124138
ab € 3,24*
Ähnlich
Hama
00124151
ab € 3,41*
Ähnlich
Hama
00139505
ab € 3,62*
Ähnlich
Hama
00124139
ab € 3,42*
Ähnlich
Hama
00124160
ab € 9,82*
Ähnlich
Hama
00181000
ab € 10,24*
Ähnlich
Hama
00124173
ab € 19,35*
Ähnlich
Hama
00124171
ab € 19,33*
Ähnlich
Hama
00139506
ab € 4,46*
Ähnlich
Hama
00123979
ab € 4,67*
Ähnlich
Hama
00055377
ab € 4,05*
Ähnlich
Hama
00124135
ab € 4,94*
Ähnlich
Hama
00123997
ab € 20,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.