Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax Lunchbox rund, fur Mikrowelle, mit Besteck, 1100 ml, Pastellblau/Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00181583
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00181583
EAN/GTIN:
     4047443490254
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose
- wiederverwendbarer Lunchpot perfekt fur warme und kalte One-Pot-Gerichte zum Mitnehmen - fur ein gesundes Essen to Go im Buro, in der Pause und unterwegs- zum Aufwarmen: Die runde Lunchbox ist fur die Mikrowelle geeignet, damit lassen sich alle One-Pot-Mahlzeiten wie z.B. Nudelbowl erhitzen - fur kalte Gerichte, z.B. als Fruhstucksbox: Salat und Obst passen ebenso in die Snackbox - mit Meal Prepping perfekt vorbereitet in den Tag: Das gesunde Essen zum Mitnehmen einfach am Vortag vorbereiten - mit Besteck: mit Gabel und Loffel alles fur Lunch to go dabei, z.B. Obst, Gemusesticks, gebratener Reis, Nudeln, Reste vom Vortag, Besteckhalterung ist am Deckel der Essensbox integriert - praktischer Griff: als Tragehenkel verwenden oder Lunchbox am Griff aus der Mikrowelle holen, damit Sie sich nicht verbrennen - Lunchbowl halt Snacks und Mahlzeiten frisch und knackig bei Outdoor-Aktivitaten, beim Picknick, auf Reisen, in der Schule, an der Uni und am Arbeitsplatz - lebensmittelecht: Mahlzeit schmeckt, wie sie soll - das Material hinterlasst keine Geschmacksruckstande - BPA-frei - mit leicht zu handhabendem Schraubverschluss - Leichtgewicht To-Go-Becher: mit Griff und kompakter Grose der ideale Behalter fur unterwegs - alle Bestandteile des Lunchpot sind spulmaschinengeeignet - der Mehrweg-Becher lasst sich mit seinen langlebigen und robusten Materialien viele Jahre verwenden - mit den angesagten Pastelltonen schmeckt das gesunde Essen to Go gleich noch besser - umweltfreundliche Verpackung ohne Plastik Lieferumfang: - 1 Lunchbox - 1 Gabel - 1 Loffel
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
256.32 g
Hohe:
10.9 cm | 10 cm
Lange:
15.35 cm
Breite:
18.2 cm
Farbton:
Grau/Pastellblau/Transparent/Weis
Material:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)/Acrylonitrile Styrene (AS)/Polypropylen (PP)/Silikon
Serie:
To Go
Durchmesser:
14 cm
Fassungsvermogen:
1,1 l
Farbe:
Blau/Grau/Transparent/Weis
Weitere Suchbegriffe: Frühstücks-Box, Frühstücksbox, Lunch-Box, Lunchbox, Lunchpot, Camping-Besteck, Campingbesteck, Outdoorbesteck, Wanderbesteck, Küchenschüssel, Universal-Schüssel, Universalschüssel, Mehrweg-Besteck, Mehrwegbesteck, Microwelle, Mikrowelle, Mikrowellengerät, Mikrowellenherd, Mikrowellenofen, küchenschüssel, Schule, Buro, Brotzeit, Aufbewahrungsbox, Picknick, Lebensmittel, Frischhaltebox, Frischhaltedose, Vesperbox, Mehrwegbecher, Camping, Vesperdose, Essen to go, Fruhstuck to go
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
xavax
00111470
ab € 7,54*
Ähnlich
xavax
00111480
ab € 4,24*
Ähnlich
xavax
00181599
ab € 6,88*
Ähnlich
xavax
00111497
ab € 18,35*
Ähnlich
xavax
00111550
ab € 10,16*
Ähnlich
xavax
00111495
ab € 2,73*
Ähnlich
xavax
00111381
ab € 9,57*
Ähnlich
xavax
00185856
ab € 10,20*
Ähnlich
xavax
00095302
ab € 3,96*
Ähnlich
xavax
00111462
ab € 3,51*
Ähnlich
xavax
00181597
ab € 10,42*
Ähnlich
xavax
00181598
ab € 13,21*
Ähnlich
xavax
00181596
ab € 8,88*
Ähnlich
xavax
00095304
ab € 4,78*
Ähnlich
xavax
00111319
ab € 5,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.