Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Ergonomische Vertikalmaus EMW-700, wiederaufladbar, Multi Device, Anthra.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00182691
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00182691
EAN/GTIN:
     4047443499073
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Nacken, Rucken, Sitzposition - das haben wir bei der Bildschirmarbeit auf unserem Ergonomie-Radar. Doch was ist eigentlich mit unseren Handen? Eine falsche Position belastet Sehnen, Muskeln und Blutzirkulation. Richten Sie sich mit unserer vertikalen Ergonomie-Maus komfortabel ein! - eine vertikale Maus fur alle: kein lastiges Umstecken - mit einem Klick einfach zwischen bis zu drei Endgeraten wechseln – 2x Bluetooth 4.2 und 1x 2,4 Ghz - Mausarm goodbye: Die ergonomische Maus unterstutzt einen naturlichen Winkel zwischen Hand und Handgelenk am ergonomischen Arbeitsplatz und beugt somit Schulterschmerzen, Sehnenscheidenentzundung und Schmerzen im Handgelenk vor - Vertikalmaus aufladbar an USB-C-Buchse: Ein lastiger Batteriewechsel ganz im Sinne der Nachhaltigkeit bleibt Ihnen erspart. Besonders effizient: Wahrend des Ladens konnen Sie die ergonomische Maus weiterhin benutzen - Lichteffekt am Schreibtisch: vertikale Maus mit buntem RGB-Farbwechsel – fur Gaming-Feeling im Buro - dpi-Schalter zum Verandern der Zeigergeschwindigkeit - hochauflosender optischer Sensor sorgt fur eine genaue und fliesende Mauszeigersteuerung - Browser-Tasten unterstutzen die Vor-/Zuruck-Funktion zum einfachen Navigieren, z.B. fur Internet-Browser, Outlook etc. - verstaubarer USB-Empfanger kann platzsparend im Mausgehause transportiert werden - separater Ein-/Ausschalter ermoglicht eine energiesparende Benutzung der Maus - diese erstklassige Hightech-Maus ist der Inbegriff von Multi: ein Alleskonner bei der Ergonomie am Arbeitsplatz, beim Anschluss von Endgeraten und bei der Verbindung – die Vertikalmaus mit bester Performance fur eine verbesserte Produktivitat am Arbeitsplatz- eingebauter wiederaufladbarer Li-Ion-Akku, wenn der Akku leer ist, einfach mit dem Ladekabel aufladen (Laufzeit ca. 85 Tage bei alltaglicher Benutzung) - die ideale ergonomische Maus fur alle, die mit Tablet, PC und Co. gleichzeitig arbeiten - umschaltbare Empfindlichkeit zwischen 1000, 1600 und 2400 dpi - 2,4-GHz-Funktechnologie und Bluetooth 4.2 fur zuverlassige, storungsfreie und schnelle Signalubertragung – uber ein LED-Lampchen direkt an der Vertikalmaus erfahren Sie, welcher Modus gerade eingestellt ist - bis zu 10 m Funkreichweite (abhangig von Nutzungsbedingungen und Umgebung) - die RGB-Beleuchtung lasst sich ausschalten Systemvoraussetzung: - Betriebssysteme Windows 11/10/8, Android 4.3 oder hoher, MacOS 10.10 oder hoher, iOS 13 oder hoher Lieferumfang: - 1 Ergonomische Vertikalmaus EMW-700 - 1 USB-A-Empfanger - 1 Ladekabel USB-A - USB-C - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
159.09 g | 135 g
Hohe:
18 cm
Lange:
14 cm
Breite:
7.5 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
8,5 x 11,5 x 7,5 cm
Farbton:
Anthrazit
Ausfuhrung:
Ergonomisch/Rechtshander/Standard-Maus
Anschluss:
USB-Typ-A-Stecker
Verbindung:
2.4 GHz RF/Bluetooth
Maus Tastenanzahl:
8 Tasten inklusive Scroll-Rad
Sensorik:
Optisch
Reichweite:
10 m
Batterietyp:
Lithium-Ionen
Anzahl Batterien:
1
Art:
Office
Bluetooth-Version:
4.2
Ladeart:
USB-C-Buchse
Click Switches:
Kaih
Farbe:
Grau
Tasten:
Standard
DPI-Range:
1000/1600/2400
Spezielle Features:
Beleuchtung/Browser Tasten/Dual-Modus/Ein/Ausschalter/Verschiedene dpi-Stufen
Kompatible Betriebssysteme:
Android 4.3 oder hoher/MAC OS 10.10 oder hoher/Windows 11/10/8/iOS 13 oder hoher
Formfaktor:
Ergonomisch/Rechtshander
Anzahl dpi-Tasten:
1
Max. DPI:
2400
Batterielaufzeit:
85 d
Weitere Suchbegriffe: Mouse Bluetooth, Tablet Maus, Tabletmaus, Cordless Maus, Funkmaus, Kabellose Maus, cordless mouse, Ergonomische Maus, Senkrechte Maus, Vertikalmaus, Hama Mäuse, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Notebook Maus, Notebook Mouse, Notebookmaus, RGB Maus, hama wireless optical mouse 2000 dpi, hama mäuse, hama maus wireless, USB, Computer, Kabellos, Optisch, Eingabegerat, Vertikal, Notebook Zubehor, Optische Funkmaus, PC Zubehor, Computerzubehor, Notebook, PC, Ergonomie, Computer Zubehor, Notebook-Zubehor, Eingabe, PC-Maus, ergonomisch
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00173014
ab € 24,30*
Ähnlich
Hama
00173011
ab € 22,33*
Ähnlich
Hama
00173013
ab € 24,34*
Ähnlich
Hama
00173019
ab € 27,29*
Ähnlich
Hama
00173017
ab € 25,23*
Ähnlich
Hama
00173016
ab € 25,30*
Ähnlich
Hama
00173018
ab € 27,32*
Ähnlich
Hama
00173015
ab € 25,22*
Ähnlich
Hama
00182643
ab € 13,38*
Ähnlich
Hama
00126869
ab € 6,09*
Ähnlich
Hama
00050218
ab € 6,04*
Ähnlich
Hama
00054751
ab € 2,26*
Ähnlich
Hama
00182645
ab € 10,68*
Ähnlich
Hama
00126867
ab € 12,26*
Ähnlich
Hama
00051963
ab € 6,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.